VESTIL TRP-2334-2-FB Plastik Kamyon Çift Katlı, Zemin Freni, Tek Kolu, 23-5/8 x 33-1/4 İnç Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bebek |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 660 lbs. |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Plastik |
Ön Tekerlek Çapı | 5" |
Sap Yüksekliği | 37 3 / 8 " |
Yükseklik | 37.38 " |
Kapsar | (1) 37 3/8" Yükseklikte Aşağı Katlama Kolu, (2) 1 1/2" Genişlikte Sert Tekerlekler ve (2) 1 1/2" Genişlikte Döner Tekerlekler içerir |
uzunluk | 40 " |
Yükleme kapasitesi | 660 lbs. |
Malzeme | Plastik |
Maks. Platform Yüksekliği | 29.5 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Yerden Platform | 8 3 / 8 " |
Platform Yüksekliği | 8.38 " |
Platform Uzunluğu | 33.25 " |
Platform Malzemesi | Plastik |
Platform Genişliği | 23.63 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-trp-2334-2-fb.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Sert, Döner |
Tekerlek Genişliği | 1 1 / 2 " |
genişlik | 23.62 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00