Vibco V-250 | Pnömatik Vibratör 380lb 10 500 Vpm 80psi | 4hv30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIBCO V-250 Pnömatik Vibratör 380lb 10 500 Vpm 80psi | AD8BUQ 4HV30

VIBCO V-250 Pnömatik Vibratör 380lb 10 500 Vpm 80psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BUQ Model: V-250Çapraz Referans: 4HV30
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
€335.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Topu malzemesiGüçlendirilmiş çelik
Hazne Ağırlık Kapasitesi3800 lb
CFM'de 60 psi'de11
CFM'de 80 PSI'da13
dB @ 60psi72
dB @ 80psi72
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi380 lb
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş Portu1 / 4 "NPT
Maks. Basınç80 psi
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
MontajEvrensel
Montaj plakasıAyrı ayrı satıldı
Susturucu1A326
Çıkış noktası1 / 4 "NPT
Toplam yükseklik3.5 "
Uzunluk5 9 / 16 "
toplam Genişlik2.437 "
Hız @ 60 psi10,500 vpm
Hız @ 80 psi11,000 vpm
Vibratör Tipitop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVibratör TipiGörevGövde MalzemesiMaks. BasınçMontajToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIBCO KA-1-3 / 4 Pnömatik Vibratör 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4İç BetonAralıklı-80 psi----€1,889.79
VIBCO KA-1-3 / 8 Pnömatik Vibratör 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8İç BetonAralıklı-80 psi----€1,840.03
VIBCO KA-2-1 / 2 Pnömatik Vibratör 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2İç BetonAralıklı-80 psi----€2,162.17
VIBCO KA-3 Pnömatik Vibratör 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3İç BetonAralıklı-80 psi----€2,559.51
VIBCO 10-1 Pnömatik Vibratör 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1PistonSürekliÇelik80 psiSon1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€300.60
VIBCO 10-1-1 / 4 Pnömatik Vibratör 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1/4PistonSürekliÇelik80 psiSon2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€402.79
VIBCO 10-3 / 4 Pnömatik Vibratör 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3 / 4PistonSürekliÇelik80 psiSon1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€312.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIBCO V-250 Pnömatik Vibratör 380lb 10 500 Vpm 80psi
€335.95 / Adet