Victor 250 Serisi regülatör, 0781-9134, hafif hizmet tipi, orta kapasiteli bir tahliye regülatörüdür. Hafif ila orta hizmet tipi klima operasyonlarında kullanıma uygun, tek kademeli bir tasarıma sahiptir. Victor 250 Serisi regülatör, yapısal sertlik için dövme pirinç gövdeye ve düzgün ayar sağlamak için 2 inç ölçülü Derlin muhafaza kapağına sahiptir. Doğru gaz akışı için tasarlanmış gövde tipi oturma mekanizması sunar ve her koşulda doğru kullanım sağlamak için neopren diyaframa sahiptir. Bu Victor 250 Serisi regülatör, bir silindirdeki argon, hidrojen, nitrojen, oksijen dahil olmak üzere yüksek basınçlı gazların akışını düzenlemek ve kontrol etmek için uygundur. Victor 250 Serisi regülatör ünitesi, bir anahtar veya diş sızdırmazlık maddesine ihtiyaç duymadan hızlı ve etkili kurulum için bir CGA-580 giriş bağlantısı gerektirir.
Kullanım Alanları:
Victor 250 Serisi regülatör, 0781-9134, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, hafif ila orta hizmet iklimlendirme işlemlerinde torçları kaynaklamak ve kesmek için kullanışlı hale getirir.
Özellikler:
- Victor 250 Serisi regülatör, 0781-9134, klima, gaz temizleme ve kaynak uygulamalarında hafif ila orta hizmet operasyonları için tasarlanmıştır.
- Bu tahliye regülatörü, yapısal sağlamlık sağlayan dövme pirinç bir gövdeye, düzgün ayar sağlamak için 2 inçlik ölçülere sahip bir Derlin muhafaza kapağına sahiptir.
- Ünitenin mil tipi oturma mekanizması doğru gaz akışı için uygundur.
- Ayrıca, neopren yapılı diyafram her koşulda uygun kullanım için yapılmıştır.
- 10 ila 250 psi arasında değişen basınçlar ve maksimum 3000 psi giriş basıncı sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Victor 250 Serisi regülatör, 0781-9134, yüksek kaliteli hizmetler ve kullanıcı güvenliği sağlamak için ETL tarafından UL252'ye listelenmiştir.
Kurulum:
- Victor 250 Serisi regülatör, 0781-9134, bir anahtar veya diş sızdırmazlık maddesine ihtiyaç duymadan hızlı ve etkili kurulum için CGA-580 giriş bağlantısını kullanır.
- Çıkış vanasını kapatın ve tank vanasını açın. Bu, regülatöre basınç verecektir.
- Düzenleme basıncını aralığın yaklaşık %20'sine ayarlayın.
- Tank valfini kapatın ve regülatör çıkışındaki valfi kırın.
- Regülatör basınç ölçerleri sıfıra yaklaşana kadar gazın boşalmasına izin verin.
- Son gaz basıncını serbest bırakmadan önce çıkış valfini kapatın.
- Boşaltma döngülerinden sonra tank vanasını açın ve regülatörü uygun çalışma basıncına ayarlayın.
- Çıkış valfini hafifçe kırın ve gaz hattını tekrar analizöre bağlayın.
- Çıkış valfini tamamen açın.
Sık sorulan Sorular:
S. Tek kademeli ve iki kademeli regülatör arasındaki fark nedir?
A. Tek kademeli gaz basıncı regülatörleri, silindir basıncını bir adımda çıkış veya dağıtım basıncını en aza indirirken, iki kademeli gaz basıncı regülatörleri, periyodik yeniden ayarlama olmaksızın sabit bir çıkış basıncı sağlayarak silindir basıncını iki adımda ortadan kaldırır.
S. Gaz regülatörlerinin havalandırılması gerekiyor mu?
A. Doğal gaz regülatörü, sayaç setinin havalandırılmasını ve federal ve yerel havalandırma gereksinimlerine uygun olmasını gerektiren hassas bir bileşendir. Havalandırma, bir güvenlik önlemi olarak işlev görür ve regülatör içindeki diyaframın nefes almasına izin verir.
S. Bir regülatör nasıl başarısız olur?
A. Metal diyaframın aşırı esnemesi radyal bir çatlağa neden olduğunda ve kaputta yapılandırılmış havalandırma deliğinden gazın atmosfere kaçmasına izin verdiğinde bir düzenli devre dışı kalabilir. Bir başka en yaygın regülatör arızası türü, sürünme veya sürünme olarak da bilinen dahili sızıntıdır.
S. İş bittiğinde neden bir regülatörden basınç tahliye edilmelidir?
A. Diyaframın, göstergelerin ve ayar yaylarının (bir yük altındaysa) hasar görmesini önlemek için, işi bitirdikten sonra regülatörden gelen basınç serbest bırakılır.