Vne 14a4.0 | Uzun Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç | 13y388 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ 14A4.0 Uzun Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç | AA6HBH 13Y388

VNE STAINLESS 14A4.0 Uzun Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6HBH Model: 14A4.0Çapraz Referans: 13Y388
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
€80.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Yüksük
gövde MalzemesiT304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüKonik Koltuk
Maks. Basınç400 Derece F'de 72 psi
Uzunluk1.75 "
yüzey180 Grit ID / 150 Grit OD
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu4"
Duvar Kalınlığı0.083 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluktüp BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
VNE PASLANMAZ 14A1.0 Uzun Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 1 İnç | AA6HBC 13Y383 14A1.01.375 "1"0.065 "€17.98
VNE PASLANMAZ 14A1.5 Uzun Yüksük T304 Paslanmaz Çelik | AA6HBD 13Y384 14A1.51.5 "1.5 "0.065 "€20.57
VNE PASLANMAZ 14A2.0 Uzun Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 2 İnç | AA6HBE 13Y385 14A2.01.5 "2"0.065 "€22.05
VNE PASLANMAZ 14A2.5 Uzun Yüksük T304 Paslanmaz Çelik | AA6HBF 13Y386 14A2.51.75 "2.5 "0.065 "€36.05
VNE PASLANMAZ 14A3.0 Uzun Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 3 İnç | AA6HBG 13Y387 14A3.01.75 "3"0.065 "€44.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS 14A4.0 Uzun Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç
€80.56 / Adet