Vortec 740 | Muhafaza Soğutucusu 15 Scfm 900 Btuh | 6xt23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VORTEC 740 Muhafaza Soğutucu 15 Scfm 900 BtuH | AF2TMP 6XT23

VORTEC 740 Muhafaza Soğutucu 15 Scfm 900 BtuH

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2TMP Model: 740Çapraz Referans: 6XT23

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,347.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vortex Muhafaza Soğutucu
BtuH900
derinlik1.75 "
Çap1 3 / 4 "
Yükseklik10.75 "
NEMA Değerlendirmesi12
NEMA Türü12
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8419899540
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Muhafazanın İçini Uzatın H (In.) (1-5 / 8)
  • Dış Muhafazayı Uzatın H (İç) (10-3 / 4)
  • 100 PSI'da SCFM (15)
  • Özel Özellikler: Pozitif Kabin Hava Basıncı, Muhafazayı Hava Kemiği Kirleticilerinden Arındırır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBtuHderinlikÇapYükseklik+NEMA DeğerlendirmesigenişlikÜcret
VORTEC 7515 A / C Muhafaza Soğutucu 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu15.38 "€1,982.23
VORTEC 7525 A / C Muhafaza Soğutucu 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu15.38 "€1,922.68
VORTEC 7535 A / C Muhafaza Soğutucu 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu15.38 "€1,953.35
VORTEC 7570 A / C Muhafaza Soğutucu 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C Muhafaza Soğutucu15 9 / 16 "€3,382.48
VORTEC 7615 A ​​/ C Muhafaza Soğutucu 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu123 9 / 16 "€1,402.71
VORTEC 7625 A / C Muhafaza Soğutucu 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu123 9 / 16 "€1,377.99
VORTEC 7635 A / C Muhafaza Soğutucu 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C Muhafaza Soğutucu123 9 / 16 "€1,474.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VORTEC 740 Muhafaza Soğutucu 15 Scfm 900 BtuH
€1,347.07 / Adet