Vulcan Auw215a | Vidalı Tapa Daldırma Isıtıcı 11-7/8 İnç D | 2e931 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN AUW215A Vidalı Tip Daldırma Isıtıcı 11-7 / 8 İnç D | AB9MYU 2E931

VULCAN AUW215A Vidalı Daldırma Isıtıcı 11-7/8 İnç D

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MYU Modeli: AUW215AÇapraz Referans: 2E931
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
€678.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Tapalı Daldırma Isıtıcı
Kontrol Aralığı60 Derece ila 250 Derece F
Muhafaza Tipiterminal
Min. Daldırma Derinliği11-7 / 8 "
NPT2"
Uzunluk19 "
Faz1
Kılıf malzemesiBakır
Gerilim120
Watt Yoğunluğu48 metrekare inç
Watt1500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.24
Gemi yüksekliği (cm)20.57
Gemi uzunluğu (cm)52.07
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKontrol AralığıNPTUzunlukKılıf malzemesiGerilimWatt YoğunluğuWattÜcret
VULCAN AUW250B Vidalı Tip Daldırma Isıtıcı 26-7 / 8 İnç Uzunluk | AB9MYV 2E932 AUW250B60 Derece ila 250 Derece F2"26.875 "Bakır24048 metrekare inç5000€685.72
VULCAN AUO215A Vida Tapalı Daldırma Isıtıcı 18-7 / 8 İnç Uzunluk | AB9MYW 2E933 AUO215A100 Derece ila 550 Derece F2"18.875 "Çelik12023 metrekare inç1500€731.15
VULCAN AUO250B Vida Tapalı Daldırma Isıtıcı 47-1 / 2 İnç Uzunluk | AB9MYX 2E934 AUO250B100 Derece ila 550 Derece F2"47.5 "Çelik24023 metrekare inç5000€939.67
VULCAN ASW110A Vidalı Tip Daldırma Isıtıcı 6 İnç D | AD7EZQ 4E274 ASW110A60 Derece ila 250 Derece F1.25 "8.625 "Bakır12083 metrekare inç1000€215.71
VULCAN ASW110B Vidalı Daldırma Isıtıcı 8-5 / 8 İnç Uzunluk | AD7EZR 4E275 ASW110B60 Derece ila 250 Derece F1.25 "8.625 "Bakır24083 metrekare inç1000€201.46
VULCAN ASW115A Vidalı Daldırma Isıtıcı 9 İnç D | AD7EZT 4E276 ASW115A60 Derece ila 250 Derece F1.25 "11.625 "Bakır12084 metrekare inç1500€229.29
VULCAN ASW115B Vidalı Daldırma Isıtıcı 11-5 / 8 İnç Uzunluk | AD7EZU 4E277 ASW115B60 Derece ila 250 Derece F1.25 "11.625 "Bakır24084 metrekare inç1500€210.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN AUW215A Vidalı Daldırma Isıtıcı 11-7/8 İnç D
€678.81 / Adet