Vulcan Httr015u | Spa/sıcak Küvet Isıtıcı Termostatı 12 İnç 120v | 2e943 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN HTTR015U Spa / sıcak Küvet Isıtıcı Termostat 12 İnç 120v | AB9MZG 2E943

VULCAN HTTR015U Spa/jakuzi Isıtıcı Termostatı 12 İnç 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MZG Modeli: HTTR015UÇapraz Referans: 2E943
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
€368.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spa ve Jakuzi Isıtıcısı
Amper12.50
Isıtıcı TipiDaldırma
kW1.5
uzunluk12 "
Min. Akış hızı5 dev / dak
Faz1
Gerilim120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.63
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)71.12
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kontrol Termostatı (Dahil)
  • Giriş Boyutu / Burç Boyutu (1-1 / 4 "NPT)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperkWuzunlukGerilimÜcret
VULCAN HTTR060U Spa / sıcak Küvet Isıtıcı Termostat 20 İnç 240v | AB9MZH 2E945 HTTR060U25.006.020 "240€497.75
VULCAN STX060U Spa / sıcak Küvet Isıtıcı Termostatı 11-1 / 2 In | AB9MZJ 2E947 STX060U25.001.5/6.011.5 "120/240€419.95
VULCAN STX060US Spa / sıcak Küvet Isıtıcı 11-1 / 2 İnç 120 / 240v | AB9MZK 2E948 STX060US25.001.5/6.011.5 "120/240€417.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN HTTR015U Spa/jakuzi Isıtıcı Termostatı 12 İnç 120v
€368.79 / Adet