Vulcan Httr060u | Spa/sıcak Küvet Isıtıcı Termostatı 20 İnç 240v | 2e945 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN HTTR060U Spa / sıcak Küvet Isıtıcı Termostat 20 İnç 240v | AB9MZH 2E945

VULCAN HTTR060U Spa/jakuzi Isıtıcı Termostatı 20 İnç 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MZH Modeli: HTTR060UÇapraz Referans: 2E945
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
€497.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spa ve Jakuzi Isıtıcısı
Amper25.00
Isıtıcı TipiDaldırma
kW6.0
uzunluk20 "
Min. Akış hızı15 dev / dak
Faz1
Gerilim240

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.22
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)73.41
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kontrol Termostatı (Dahil)
  • Giriş Boyutu / Burç Boyutu (1-1 / 4 "NPT)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperkWuzunlukGerilimÜcret
VULCAN HTTR015U Spa / sıcak Küvet Isıtıcı Termostat 12 İnç 120v | AB9MZG 2E943 HTTR015U12.501.512 "120€368.79
VULCAN STX060U Spa / sıcak Küvet Isıtıcı Termostatı 11-1 / 2 In | AB9MZJ 2E947 STX060U25.001.5/6.011.5 "120/240€419.95
VULCAN STX060US Spa / sıcak Küvet Isıtıcı 11-1 / 2 İnç 120 / 240v | AB9MZK 2E948 STX060US25.001.5/6.011.5 "120/240€417.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN HTTR060U Spa/jakuzi Isıtıcı Termostatı 20 İnç 240v
€497.75 / Adet