Vulcan Stx060us | Spa/sıcak Küvet Isıtıcı 11-1/2 İnç 120/240v | 2e948 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN STX060US Spa / sıcak Küvet Isıtıcı 11-1 / 2 İnç 120 / 240v | AB9MZK 2E948

VULCAN STX060US Spa/jakuzi Isıtıcı 11-1/2 İnç 120/240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MZK Modeli: STX060USÇapraz Referans: 2E948
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
€417.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spa ve Jakuzi Isıtıcısı
Amper25.00
Isıtıcı TipiAkış
kW1.5/6.0
uzunluk11.5 "
Min. Akış hızı5/15 galon / dakika
Faz1
Gerilim120/240

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)24.89
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kontrol Termostatı (Dahil Değil)
  • Giriş Boyutu / Burç Boyutu (1-1 / 2 "(F) NPT)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperkWuzunlukGerilimÜcret
VULCAN HTTR015U Spa / sıcak Küvet Isıtıcı Termostat 12 İnç 120v | AB9MZG 2E943 HTTR015U12.501.512 "120€368.79
VULCAN HTTR060U Spa / sıcak Küvet Isıtıcı Termostat 20 İnç 240v | AB9MZH 2E945 HTTR060U25.006.020 "240€497.75
VULCAN STX060U Spa / sıcak Küvet Isıtıcı Termostatı 11-1 / 2 In | AB9MZJ 2E947 STX060U25.001.5/6.011.5 "120/240€419.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN STX060US Spa/jakuzi Isıtıcı 11-1/2 İnç 120/240v
€417.19 / Adet