Watts 77s-m1-40 1 | Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 40 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 77S-M1-40 1 Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 40 Mesh Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | CA4GVP 0220316

WATTS 77S-M1-40 1 Y Pislik Tutucu, 1 İnç Giriş, 40 Mesh Elek Boyutu, 400 Psi Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: CA4GVP Modeli: 77S-M1-40 1Çapraz Referans: 0220316
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
€119.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
gövde MalzemesiDökme demir
Vücut DeseniY
Vücut sitiliY
Kapak MalzemesiDökme demir
kapak TipiKapatma Fişiyle Tıklandı
Conta MalzemesiGarlock
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Mfr. Dizi77S
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Fiş MalzemesiDökme demir
Tutucu Kapak TipiKapatma Fişiyle Tıklandı
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Ekran Boyutu40 Mesh
SüzgeçY
WOG (PSI)400 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85

Ürün Detayı:

Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 40 Gözlü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiKapak MalzemesiConta MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuTutucu Kapak TipiEkran BoyutuÜcret
WATTS 77S-M1-20 1 Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 208 Derece. C, 400 Psi Basınç | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1Dökme demirDökme demirPTFE1"3 / 4 "Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı20 Mesh€78.96
WATS 77S-M1-20 1 1/4 Y Süzgeç, 1 1/4 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4Dökme demirDökme demirGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı20 Mesh€101.47
WATS 77S-M1-20 1 1/2 Y Süzgeç, 1 1/2 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2Dökme demirDökme demirGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı20 Mesh€122.26
WATTS 77S-M1-20 2 Y Süzgeç, 2 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2Dökme demirDökme demirGarlock2"3 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı20 Mesh€189.36
WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y Süzgeç, 2 1/2 İnç Giriş, 20 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2Dökme demirDökme demirGarlock2 1 / 2 "1"Kapatma Fişiyle Tıklandı20 Mesh€417.75
TEKLİF TALEBİ
WATTS 77S-M1-3/64 3 Y Süzgeç, 3 İnç Giriş, 3/64 Ekran Boyutu, 400 Psi Basınç | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3Dökme demirDökme demirGarlock3"1 1 / 2 "Kapatma Fişiyle Tıklandı3 / 64 "€585.88
TEKLİF TALEBİ
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Wye Süzgeç, 1 1/2 İnç Boyutu, 100 Mesh Ekran Boyutu, Bronz | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2BronzBronzEPDM1 1 / 2 "1"Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı100 GÖZ€304.82
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 77S-M1-40 1 Y Pislik Tutucu, 1 İnç Giriş, 40 Mesh Elek Boyutu, 400 Psi Basınç
€119.30 / Adet