Watts 1 Lf140x6 150/210 | TP Tahliye Vanası 1 İnç 6 İnç Termostat | 26x149 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Emniyet Valfi 1 İnç 6 İnç Termostat | AB8QYK 26X149

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Tahliye Vanası 1 İnç 6 İnç Termostat

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QYK Modeli: 1 LF140X6 150/210Çapraz Referans: 26X149
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
€337.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
Vücut yüksekliği5.5 "
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Vücut genişliği2.625 "
BtuH3,085,000
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu1"
Giriş TipiFNPT
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiFNPT
Sap UzunluğuStandart
Yay malzemesiTemperli Krom Silikon Tel
Termostat Uzunluğu6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)42.67
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomatik Yeniden Oturma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BoyutuVücut yüksekliğigövde MalzemesiÇıkış tipiSap UzunluğuYay malzemesiVücut genişliğiBtuHÜcret
WATTS LL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Şaft Uzunluğu 2 İnç, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "PirinçDişi Dişli2"Paslanmaz çelik1.75 "100,000€42.63
WATTS LLL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Çıkış | AC3XGA 2XE96 HBÖ100XL3 / 4 "7.75 "BronzFNPTgenişletilmişPaslanmaz çelik1.75 "105,000€37.88
WATTS 1"140XL-6 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 1 İnç Giriş | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronzFNPTStandartPaslanmaz çelik3"670,000€307.06
WATTS 100XL-4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 In NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandartPaslanmaz çelik1.875 "100,000€20.09
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Kurşunsuz PirinçFNPTgenişletilmişÇelik2.625 "205,000€245.88
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandartÇelik1.875 "105,000€31.15
WATTS 3/4 LF LL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "BronzFNPTgenişletilmişÇelik1.875 "105,000€34.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Tahliye Vanası 1 İnç 6 İnç Termostat
€337.80 / Adet