Watts 3/4 Lf 40xl-5 | Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş | 5dly3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3/4 LF 40XL-5 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş | AE3JEL 5DLY3

WATTS 3/4 LF 40XL-5 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3JEL Modeli: 3/4 LF 40XL-5Çapraz Referans: 5DLY3
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
€273.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
Vücut yüksekliği5.625 "
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Vücut genişliği2.625 "
BtuH205,000
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Sap Uzunluğugenişletilmiş
Yay malzemesiÇelik
Termostat Uzunluğu5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)29.46
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomatik Yeniden Oturma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BoyutuVücut yüksekliğigövde MalzemesiÇıkış tipiSap UzunluğuYay malzemesiVücut genişliğiBtuHÜcret
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Emniyet Valfi 1 İnç 6 İnç Termostat | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Kurşunsuz PirinçFNPTStandartTemperli Krom Silikon Tel2.625 "3,085,000€375.34
WATTS LL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Şaft Uzunluğu 2 İnç, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "PirinçDişi Dişli2"Paslanmaz çelik1.75 "100,000€39.32
WATTS LLL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Çıkış | AC3XGA 2XE96 HBÖ100XL3 / 4 "7.75 "BronzFNPTgenişletilmişPaslanmaz çelik1.75 "105,000€37.05
WATTS 1"140XL-6 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 1 İnç Giriş | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronzFNPTStandartPaslanmaz çelik3"670,000€341.18
WATTS 100XL-4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 In NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandartPaslanmaz çelik1.875 "100,000€19.66
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandartÇelik1.875 "105,000€30.45
WATTS 3/4 LF LL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "BronzFNPTgenişletilmişÇelik1.875 "105,000€33.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3/4 LF 40XL-5 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş
€273.21 / Adet