Watts Lll100xl Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası | 2xe96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LLL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Çıkış | AC3XGA 2XE96

WATTS LLL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Çıkış

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XGA Modeli: LLL100XLÇapraz Referans: 2XE96
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
€37.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
Vücut yüksekliği7.75 "
gövde MalzemesiBronz
Vücut genişliği1.75 "
BtuH105,000
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Sap Uzunluğugenişletilmiş
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Termostat Uzunluğu2-1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sıcak su tedarik tanklarına ve sıcak su ısıtıcılarına otomatik sıcaklık ve basınç koruması sağlamak için kullanılan ekstra genişletilmiş şaftlı tahliye vanası
  • 150 psi'ye kadar basınçlara dayanıklı bronz yapı ve paslanmaz çelik yay ve kendi kendine kapanan emniyet valfi
  • Aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı direnç için ısıyla bağlanmış kaplamalı termostat
  • CSA onaylı ve ASME onaylı
  • Otomatik Yeniden Oturma (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BoyutuVücut yüksekliğigövde MalzemesiÇıkış tipiSap UzunluğuYay malzemesiVücut genişliğiBtuHÜcret
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Emniyet Valfi 1 İnç 6 İnç Termostat | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Kurşunsuz PirinçFNPTStandartTemperli Krom Silikon Tel2.625 "3,085,000€337.80
WATTS LL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Şaft Uzunluğu 2 İnç, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "PirinçDişi Dişli2"Paslanmaz çelik1.75 "100,000€42.63
WATTS 1"140XL-6 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 1 İnç Giriş | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronzFNPTStandartPaslanmaz çelik3"670,000€307.06
WATTS 100XL-4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 In NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandartPaslanmaz çelik1.875 "100,000€20.09
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Kurşunsuz PirinçFNPTgenişletilmişÇelik2.625 "205,000€245.88
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandartÇelik1.875 "105,000€31.15
WATTS 3/4 LF LL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "BronzFNPTgenişletilmişÇelik1.875 "105,000€34.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LLL100XL Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Çıkış
€37.88 / Adet