WATTS BF 03-221-15-NSF Lug Kelebek Vana, 387 İn. lbs. Tork, 3 İnç Giriş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kelebek vana |
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Kontrol Tipi | Kol Kolu |
Disk Malzemesi | Alüminyum Bronz |
Kuru Çalışma Torku | 387"- Lbs. |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Temmuz |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | BF03-121 |
Min. Sıcaklık | 5 Derece F |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Temmuz |
Koltuk malzemesi | EPDM |
Mil Malzemesi | 416 Paslanmaz Çelik |
Valf Tasarımı | Temmuz |
Islak Çalışma Torku | 250"- Lbs. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00