Watts Lf223-b 1/2 | Su Basıncı Düşürücü Vana, 1/2 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF223-B 1/2 Su Basıncı Düşürücü Vana, 1/2 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP3ZHJ 0298503

WATTS LF223-B 1/2 Su Basıncı Düşürücü Valf, 1/2 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BP3ZHJ Modeli: LF223-B 1/2Çapraz Referans: 0298503

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,016.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basıncı Düşürücü Valf
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı25 - 75 psi
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Disk MalzemesiEPDM
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.160 Derece F
Maks. Çalışma basıncı300 PSI
Mfr. DiziLF223
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Basınç Ayar Aralığı3.4 Bar
SüzgeçYok hayır
stilStandart
Tipmalzeme
Valf TasarımıStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03

Ürün Detayı:

Su Basıncı Düşürücü Valf, 1/2 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAyarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığıgövde MalzemesiMaks. Çalışma basıncıMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuBoru BoyutuDöşeme MalzemesiÜcret
WATS 1/2 LF 223 Su Basıncı Düşürücü Valf 1/2 İnç | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-€408.38
WATS 11/4 LF 223 Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1/4 İnç | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,301.53
WATTS 2 LF 223 Su Basıncı Düşürücü Valf 2 İnç | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€2,535.74
WATTS LF223 3/4 Su Basıncı Düşürücü Vana, 3/4 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım20.7 Bar33 Derece F3 / 4 "-Bronz€399.78
WATTS LF223 1 1/2 Su Basıncı Düşürücü Vana, 1 1/2 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 - 75 psiKurşunsuz Pirinç300 PSI33 Derece F1-1 / 2 "-Bronz€1,586.55
TEKLİF TALEBİ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 Su Basıncı Düşürücü Vana, 3/4 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Kurşunsuz Pirinç20.7 Bar33 Derece F3 / 4 "--€1,648.19
WATTS LF223-LP 2 1/2 Su Basıncı Düşürücü Vana, 2 1/2 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 - 35 psiDökme demir300 PSI33 Derece F2-1 / 2 "--€8,010.91
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF223-B 1/2 Su Basıncı Düşürücü Valf, 1/2 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç
€1,016.17 / Adet