Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF40L 150-210 1 Basınç Emniyet Tahliye Vanası, 1 İnç Boyutu, 150 psi, 2134000 Btu | BP4FWG 161Z82

WATTS 0121409 Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 1 İnç Boyut, 150 psi, 2134000 Btu

Stoktaki Ürünler
Öğe: BP4FWG Modeli: LF40L 150-210 1Çapraz Referans: 161Z82
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
€1,052.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Boşaltma Kapasitesi2134000 btu
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Maks. Çalışma basıncı113 psi
Mfr. DiziLF40L
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı150 Psi
Rölyef Sıcaklığı210 Derece F
Termostat MalzemesiBakır
Termostat Probu Uzunluğu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44

Ürün Detayı:

Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 150 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoşaltma KapasitesiGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Çıkış BoyutuTahliye BasıncıÜcret
WATTS LF40L 150-210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP4FWD 0121406 LF40L 150-210 3/4Kurşunsuz Pirinç-3 / 4 "210 Derece F3 / 4 "150 Psi€580.19
WATTS LF40L 100-210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP4FWE 0121407 LF40L 100-210 1Kurşunsuz Pirinç998000 btu1"210 Derece F1"100 Psi€997.50
WATTS LF40L 125-210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP4FWF 0121408 LF40L 125-210 1Kurşunsuz Pirinç1218000 btu1"210 Derece F1"125 psi€997.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 0121409 Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 1 İnç Boyut, 150 psi, 2134000 Btu
€1,052.38 / Adet