Weiler 50104 | Arbor Flap Disk 4-1/2 36 Ekstra Kalın | 4gjg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 50104 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Ekstra Kaba | AD7UDL 4GJG4

WEILER 50104 Arbor Flap Disk 4-1/2 36 Ekstra Kaba

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7UDL Model: 50104Çapraz Referans: 4GJG4
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
€21.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Flap Disk
Aşındırıcı MalzemeSeramik Alüminyum Oksit
Destek Malzemesifenolik
Destek AğırlığıX
Disk Çapı4.5 "
Disk türü29 yazın
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı36
Maks. RPM13,000
Montaj Ölçüsü5 / 8-11
Genel Disk Tipi29 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeDestek MalzemesiDisk ÇapıMaks. RPMMontaj ÖlçüsüÜcret
WEILER 50517 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Ekstra Kaba | AC8MBP 3CE86 50517Zirkonyum Alüminyum OksitAlüminyum4.5 "13,0005 / 8-11€24.27
WEILER 50592 Arbor Montajlı Flap Disk 4 İnç 36 Ekstra Kaba | AC9KHB 3H739 50592Zirkonyum Alüminyum Oksitfenolik4"15,0005 / 8 "€10.75
WEILER 50100 Arbor Flap Disk 4-1 / 2 36 Ekstra Kaba | AD7UDG 4GJF9 50100Seramik Alüminyum Oksitfenolik4.5 "13,0007 / 8 "€20.15
WEILER 50112 Arbor Montajlı Flap Disk 7 inç 36 Ekstra Kaba | AD7UDR 4GJH3 50112Seramik Alüminyum Oksitfenolik7"86005 / 8-11€40.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 50104 Arbor Flap Disk 4-1/2 36 Ekstra Kaba
€21.05 / Adet