Weiler 50112 | Arbor Montajlı Flap Disk 7 İnç 36 Ekstra Kaba | 4gjh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 50112 Arbor Montajlı Flap Disk 7 inç 36 Ekstra Kaba | AD7UDR 4GJH3

WEILER 50112 Arbor Montajlı Flap Disk 7 İnç 36 Ekstra Kalın

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7UDR Model: 50112Çapraz Referans: 4GJH3
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
€40.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Flap Disk
Aşındırıcı MalzemeSeramik Alüminyum Oksit
Destek Malzemesifenolik
Destek AğırlığıX
Disk Çapı7"
Disk türü29 yazın
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı36
Maks. RPM8600
Montaj Ölçüsü5 / 8-11
Genel Disk Tipi29 yazın
UPC012382501120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeDestek MalzemesiDisk ÇapıMaks. RPMMontaj ÖlçüsüÜcret
WEILER 50517 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Ekstra Kaba | AC8MBP 3CE86 50517Zirkonyum Alüminyum OksitAlüminyum4.5 "13,0005 / 8-11€22.06
WEILER 50592 Arbor Montajlı Flap Disk 4 İnç 36 Ekstra Kaba | AC9KHB 3H739 50592Zirkonyum Alüminyum Oksitfenolik4"15,0005 / 8 "€11.08
WEILER 50100 Arbor Flap Disk 4-1 / 2 36 Ekstra Kaba | AD7UDG 4GJF9 50100Seramik Alüminyum Oksitfenolik4.5 "13,0007 / 8 "€20.15
WEILER 50104 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Ekstra Kaba | AD7UDL 4GJG4 50104Seramik Alüminyum Oksitfenolik4.5 "13,0005 / 8-11€20.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 50112 Arbor Montajlı Flap Disk 7 İnç 36 Ekstra Kalın
€40.54 / Adet