Weiler 50517 | Arbor Flap Disk 4-1/2 36 Ekstra Kalın | 3ce86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 50517 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Ekstra Kaba | AC8MBP 3CE86

WEILER 50517 Arbor Flap Disk 4-1/2 36 Ekstra Kaba

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8MBP Model: 50517Çapraz Referans: 3CE86

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€24.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Flap Disk
Aşındırıcı MalzemeZirkonyum Alüminyum Oksit
Destek MalzemesiAlüminyum
Disk Çapı4.5 "
Disk türü29 yazın
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı36
Maks. RPM13,000
Montaj Ölçüsü5 / 8-11
Genel Disk Tipi29 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu6804210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeDestek MalzemesiDisk ÇapıMaks. RPMMontaj ÖlçüsüÜcret
WEILER 50592 Arbor Montajlı Flap Disk 4 İnç 36 Ekstra Kaba | AC9KHB 3H739 50592Zirkonyum Alüminyum Oksitfenolik4"15,0005 / 8 "€10.75
WEILER 50100 Arbor Flap Disk 4-1 / 2 36 Ekstra Kaba | AD7UDG 4GJF9 50100Seramik Alüminyum Oksitfenolik4.5 "13,0007 / 8 "€20.15
WEILER 50104 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Ekstra Kaba | AD7UDL 4GJG4 50104Seramik Alüminyum Oksitfenolik4.5 "13,0005 / 8-11€21.05
WEILER 50112 Arbor Montajlı Flap Disk 7 inç 36 Ekstra Kaba | AD7UDR 4GJH3 50112Seramik Alüminyum Oksitfenolik7"86005 / 8-11€40.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 50517 Arbor Flap Disk 4-1/2 36 Ekstra Kaba
€24.27 / Adet