Weller Spg80l Havya Ucu, 80 W | 5jh70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELLER SPG80L Vitray Havya, 80 W, Yastık Tutma Kolu | AE4CNE 5JH70

WELLER SPG80L Vitray Havya, 80 W, Yastık Tutma Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4CNE Modeli: SPG80LÇapraz Referans: 5JH70
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
€73.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havya
HandleYastık Tutacağı
Sıcaklık Değerlendirme900 Derece F
BahşişNikel Kaplı Bakır
TipHafif ve Kompakt
UPC037103169136
Gerilim120 VAC
Watt80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8515110000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Marksman Serisi kalem tipi yedek (WLC200, 80 W için) demir, cam yüzeyleri boyamak veya elektrikli ve elektronik bileşenleri lehimlemek için kullanılır
  • Isıtma bobinini yerleştirmek ve 900 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanmak için paslanmaz çelik gövde
  • Ütünün çalışma durumunu gösteren gösterge ışığı
  • Kolay ve güvenli tutuş için ısıya ve darbeye dayanıklı yuvarlak sap tasarımı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandle+uzunlukIpucu boyutuTipGerilimWattÜcret
WELLER PES51 Havya, 50 W, 24 V, 350 - 850 Derece F | AB3PGN 1UNE4 PES51İnce KalemHavya7.875 "0.062 "Geniş-2450€113.16
WELLER SP175 Lehim Havyası 175 Watt L 12 1/2 İnç | AC9VJK 3KMT8 SP175Darbeye Dayanıklı PlastikHavya12.5 "5 / 8 "-120175€157.99
WELLER WP30 Lehim Havyası 30 Watt L 7 7/8 İnç | AC9VJL 3KMT9 WP30Yastık Tutacağı PlastikHavya7.875 "1 / 8 "Profesyonel12030€91.64
WELLER W100P3 Lehim Havyası 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3Yastık TutacağıHavya----100€188.38
WELLER W60P3 Lehim Havyası 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3Yastık TutacağıHavya---120V60€209.90
WELLER 0052916699 Havya Dumanı Emme | AF7CNP 20UX38 0052916699-Havya-----€381.01
WELLER BP650MP Lehim Havyası Akülü Konik | AG9HCL 20JH92 BP650MPPlastikAkülü Lehim Havyası6"5 / 16 "Enerjili Pil6V4.5€35.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELLER SPG80L Vitray Havya, 80 W, Yastık Tutma Kolu
€73.02 / Adet