Weller Sp175 | Havya 175 Watt L 12 1/2 İnç | 3kmt8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELLER SP175 Lehim Havyası 175 Watt L 12 1/2 İnç | AC9VJK 3KMT8

WELLER SP175 Havya 175 Watt L 12 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9VJK Model: SP175Çapraz Referans: 3KMT8
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
€157.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havya
HandleDarbeye Dayanıklı Plastik
uzunluk12.5 "
Sıcaklık Değerlendirme900 Derece F
Bahşişkeski
Ipucu boyutu5 / 8 "
UPC037103474674
Gerilim120
Watt175

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8515110000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandle+uzunlukIpucu boyutuTipGerilimWattÜcret
WELLER PES51 Havya, 50 W, 24 V, 350 - 850 Derece F | AB3PGN 1UNE4 PES51İnce KalemHavya7.875 "0.062 "Geniş-2450€113.16
WELLER WP30 Lehim Havyası 30 Watt L 7 7/8 İnç | AC9VJL 3KMT9 WP30Yastık Tutacağı PlastikHavya7.875 "1 / 8 "Profesyonel12030€91.64
WELLER SPG80L Vitray Havya, 80 W, Yastık Tutma Kolu | AE4CNE 5JH70 SPG80LYastık TutacağıHavya--Hafif ve Kompakt120 VAC80€73.02
WELLER W100P3 Lehim Havyası 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3Yastık TutacağıHavya----100€188.38
WELLER W60P3 Lehim Havyası 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3Yastık TutacağıHavya---120V60€209.90
WELLER 0052916699 Havya Dumanı Emme | AF7CNP 20UX38 0052916699-Havya-----€381.01
WELLER BP650MP Lehim Havyası Akülü Konik | AG9HCL 20JH92 BP650MPPlastikAkülü Lehim Havyası6"5 / 16 "Enerjili Pil6V4.5€35.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELLER SP175 Havya 175 Watt L 12 1/2 İnç
€157.99 / Adet