Westward 3dye9 | Mıknatıslı Seramik 5 X 3/4 In Alınıyor | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 3DYE9 Geri Alma Mıknatısı Seramik 5 x 3/4 In | AC8UXD

WESTWARD 3DYE9 Mıknatıslı Seramik Alma 5 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8UXD Modeli: 3BOY9
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
€17.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mıknatısı Alma
uzunluk5"
MalzemeKaynaklı Çelik Gövdeye Yapıştırılmış Seramik Mıknatıslar
ÇalışmaMetal Nesneleri Kaldırmak, Tutmak ve Almak İçin Mandallı Mıknatısı Kullanın
Alış Süresi5"
Çekme Kapasitesi100 lb
Yüzey Boyutu5 "x 3 / 4"
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8505193000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeÇalışmaÇekme KapasitesigenişlikÜcret
WESTWARD 3DYF2 Geri Alma Mıknatıslı Seramik 2 3/8 In | AC8UXF 3DYF22.375 "Kaynaklı Çelik Muhafazaya Yapıştırılmış ve Plastik / Kauçuk Muhafaza İçerisinde Bulunan Seramik MıknatıslarNesneleri Tutmak, Kaldırmak ve Asmak için Kapalı Göz Cıvatasıyla Kullanın. Kullanılmadığında Manyetik Gücü Engellemek İçin İki Manyetik Kalkan içerir40 lb2.38 "€21.70
WESTWARD 3DYF3 Geri Alma Mıknatıs Seramik 2 İnç 100lb | AC8UXG 3DYF32"Kaynaklı Çelik Gövdeye Yapıştırılmış Seramik MıknatıslarNesneleri Tutmak, Kaldırmak ve Asmak için Kapalı Göz Cıvatasıyla Kullanın. Kullanılmadığında Manyetik Gücü Engellemek İçin İki Manyetik Kalkan içerir100 lb2"€28.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 3DYE9 Mıknatıslı Seramik Alma 5 x 3/4 In
€17.97 / Adet