Westward Ts325 | Tork Ayarlı Güç Bit No 3 1-1/4 İnç 5 Pk | 41d629 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD TS325 Torq Set Güç Bit No 3 1-1 / 4 Inch 5 Pk | AD4CGB 41D629

WESTWARD TS325 Torq Set Power Bit No 3 1-1/4 İnç 5 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CGB Model: TS325Çapraz Referans: 41D629
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
€16.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu1.25 "
Bit StiliTork-Seti
Bıçak genişliği3"
uzunluk1.25 "
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta Boyutu3"
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak genişliğiuzunlukNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD TS125 Torq Set Güç Bit No 1 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCJ 40L655 TS1251"2"1"5€16.51
WESTWARD TS225 Torq Set Güç Bit No 2 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCL 40L657 TS2252"2"2"5€16.51
WESTWARD TS525 Torq Set Güç Bit No 5 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCM 40L659 TS5255"2"5"5€16.51
WESTWARD TS025 Torq Set Güç Bit 5 Pk | AD4CGA 41D628 TS025-1.25 "0"5€16.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD TS325 Torq Set Power Bit No 3 1-1/4 İnç 5 Pk
€16.51 / paket