WHEATON 209627 Plastik Şişe 125mL PK72
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe |
Temel malzeme | Plastik |
Gövde Rengi | kehribar |
gövde Malzemesi | HDPE |
Kapasite | 125mL |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 38-410 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Temel malzeme | Gövde Rengi | Ağız | Vida Kapatma Boyutu | Shape | genişlik | gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216800 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €110.87 | ||
W216801 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €70.15 | ||
W216802 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €82.22 | ||
W216803 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W216804 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €65.45 | ||
W216805 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €87.53 | ||
W216806 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €123.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00