WHEATON 224836 Numune Şişesi 40ml Pk 200
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 40mL |
Renk | kehribar |
Çap | 28mm |
Yükseklik | 95mm |
Malzeme | Borosilikat Cam |
Boyun ölçüsü | 24-400 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.12 |
Gemi genişliği (cm) | 11.89 |
HS kodu | 7017200000 |
PLATFORM | Model | Kapatma Malzemesi | Renk | Yükseklik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224833 | - | Temizle | 95mm | Borosilikat Cam | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W224614 | Üstü Açık Beyaz Polipropilen | kehribar | 98mm | Borosilikat Cam | €377.07 | ||
225290 | Katı Üst Siyah Fenolik | Temizle | 98mm | Borosilikat Cam, Tip I | €168.96 | ||
W224591 | Katı Üst Siyah Fenolik | Temizle | 98mm | Borosilikat Cam, Tip I | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W224605 | Katı Üst Siyah Fenolik | kehribar | 95mm | Borosilikat Cam, Tip I | €371.95 | ||
W224840 | Katı Üst Siyah Fenolik | kehribar | 98mm | Borosilikat Cam, Tip I | €239.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00