WHEATON W224591 Numune Şişesi 40ml Paket 72
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 40mL |
Kapatma Astarı | PTFE Yüzlü 14B Kauçuk Astar |
Kapatma Malzemesi | Katı Üst Siyah Fenolik |
Renk | Temizle |
Çap | 28mm |
Yükseklik | 98mm |
Malzeme | Borosilikat Cam, Tip I |
Boyun ölçüsü | 24-400 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.26 |
Gemi genişliği (cm) | 18.57 |
HS kodu | 7010905055 |
PLATFORM | Model | Kapatma Malzemesi | Renk | Yükseklik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224833 | - | Temizle | 95mm | Borosilikat Cam | - | TEKLİF TALEBİ
| |
224836 | - | kehribar | 95mm | Borosilikat Cam | €421.05 | ||
W224614 | Üstü Açık Beyaz Polipropilen | kehribar | 98mm | Borosilikat Cam | €377.07 | ||
225290 | Katı Üst Siyah Fenolik | Temizle | 98mm | Borosilikat Cam, Tip I | €168.96 | ||
W224605 | Katı Üst Siyah Fenolik | kehribar | 95mm | Borosilikat Cam, Tip I | €371.95 | ||
W224840 | Katı Üst Siyah Fenolik | kehribar | 98mm | Borosilikat Cam, Tip I | €239.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00