WHEATON W209904 Plastik Kavanoz 500mL PK24
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kavanoz |
Otoklavlanabilir | Evet |
Temel malzeme | Plastik |
Gövde Rengi | Beyaz |
gövde Malzemesi | Polipropilen |
Kapasite | 500mL |
Kapanış Rengi | Beyaz temizle |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 89-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.01 |
Gemi genişliği (cm) | 29.97 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ağız | Temel malzeme | Gövde Rengi | Vida Kapatma Boyutu | gövde Malzemesi | Kapasite | Kapatma | Kapatma Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221029 | Dar | Cam | Temizle | - | Tip III Soda Kireç Camı | - | Yok hayır | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
216627 | Geniş | Cam | Temizle | 70-400 mm | Tip III Soda Kireç Camı | 8 oz. | - | fenolik | €304.91 | ||
216629 | Geniş | Cam | Temizle | 70-400 mm | Tip III Soda Kireç Camı | 16 oz. | - | fenolik | €371.10 | ||
216637 | Geniş | Cam | Temizle | 70-400 mm | Tip III Soda Kireç Camı | 8 oz. | Yok hayır | - | €295.17 | ||
216639 | Geniş | Cam | Temizle | 70-400 mm | Tip III Soda Kireç Camı | 16 oz. | Yok hayır | - | €308.88 | ||
W209900 | Geniş | Plastik | Beyaz | 43-400 mm | Polipropilen | 30mL | - | Polipropilen | €224.92 | ||
W209901 | Geniş | Plastik | Beyaz | 53-400 mm | Polipropilen | 60mL | - | Polipropilen | €205.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00