WHEATON W216867 Boston Yuvarlak Şişe 4 Ons PK160
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | kehribar |
gövde Malzemesi | Tip III Soda Kireç Camı |
Kapasite | 4 oz. |
Kapatma | Yok hayır |
Kapanış Rengi | Beyaz temizle |
Ağız | Dar |
Vida Kapatma Boyutu | 20-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.01 |
Gemi genişliği (cm) | 42.06 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Temel malzeme | Gövde Rengi | Ağız | Vida Kapatma Boyutu | Shape | genişlik | gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216800 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €116.72 | ||
W216801 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €73.85 | ||
W216802 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €83.78 | ||
W216803 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W216804 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €65.30 | ||
W216805 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €92.15 | ||
W216806 | - | Cam | Temizle | Dar | 20-400 mm | yuvarlak | - | Tip III Soda Kireç Camı | €130.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00