Widia 19913 | El Musluğu M8 X 1.25 Teneke | 11w670 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 19913 El Musluğu M8 x 1.25 Kalay | AA3VMU 11W670

WIDIA 19913 El Kılavuz M8 x 1.25 Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3VMU Model: 19913Çapraz Referans: 11W670
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
€22.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
BitişTeneke
Liste numarası2353
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2 23 / 32 "
Zift1.25mm
Adım Çapı LimitleriD9
Şaft Dia.0.318 "
bedenM8
Stil'e dokunundibe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA 19918 El Musluğu M12 x 1.75 Diş, TiN, 4 Ağızlı | AA3VMR 11W668 199184 21 / 64 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€48.38
WIDIA 19916 El Musluğu M10 x 1.5 Teneke | AA3VMT 11W669 199162 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "€27.00
WIDIA 19910 El Musluğu M6 x 1 Teneke | AA3VMV 11W671 199102.5 "1.00mmD80.255 "M61"€20.80
WIDIA 19907 El Musluğu M5 x 0.8 Diş TiN, 4 Ağızlı, D4 | AA3VMW 11W672 199072.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "€19.75
WIDIA 15474 El Musluğu M4 x 0.7 Kalay | AA6GRJ 13X380 154742.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "€18.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 19913 El Kılavuz M8 x 1.25 Teneke
€22.69 / Adet