Wilton Tools 1.5-fc | 14527 | C-kelepçe 1-1/2 In. 1-7/16 inç D 8750 Lb | 24w106 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILTON TOOLS 1.5-FC C-kelepçe 1-1 / 2 İnç 1-7 / 16 İnç D 8750 Lb | AB7ZMC 24W106 / 14527

WILTON TOOLS 1.5-FC C-kelepçe 1-1/2 İnç 1-7/16 İnç D 8750 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZMC Modeli: 1.5-FCÇapraz Referans: 24W106 / 14527

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€124.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cı-Clamp
Gövde RengiGri
gövde MalzemesiDövme Çelik
Kelepçe TipiCı-Clamp
Sıkıştırma Basıncı8750 lb
RenkGri
Görev PuanıEkstra Ağır Hizmet
ÇerçevelerDövme Çelik
Yükleme kapasitesi8750 Lb.
Maks. Alan sayısı Açılış1-3 / 4 "
Min. Açılış0"
Parça sayısı1
pedDöner
beden1 1/2 Lb.
Mil FinishSiyah oksid
iğlerSiyah oksid
Döner PedEvet
Boğaz Derinliği1-7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8205700060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÖrsGövde RengiBoğaz DerinliğiTipgövde MalzemesiKelepçe TipiRenkÜcret
WILTON TOOLS 110 C-kelepçe Ağır Hizmet Tipi Dövme 10 İnç 2-7 / 8 Derin | AA8JUP 18G691 / 14184 11010DüzGri2-7 / 8 "Ağır Hizmet Tipi DövmeÇelikDamla DövmeGri€525.47
WILTON TOOLS 112 C-kelepçe Ağır Hizmet Tipi Dövme 12 İnç 2-15 / 16 Derin | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "DüzGri2-15 / 16 "Ağır Hizmet Tipi DövmeÇelikDamla DövmeGri€642.74
WILTON TOOLS 802 C-kelepçe Normal Görev 2 İnç 1-13 / 16 Derin | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"DüzSiyah1-13 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€33.88
WILTON TOOLS 803 C-kelepçe Normal Hizmet 3 İnç 1-15 / 16 Derin | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"DüzSiyah1-15 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€44.38
WILTON TOOLS 804 C-kelepçe Normal Hizmet 4 İnç 2-5 / 16 Derin | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmDüzSiyah2-5 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€69.80
WILTON TOOLS 806 C-kelepçe Normal Hizmet 6 İnç 2-15 / 16 Derin | AA8JUV 18G707 / 14756 8066DüzSiyah2-15 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€115.50
WILTON TOOLS 808 C-kelepçe Normal Hizmet 8 İnç 3-7 / 16 Derin | AA8JUW 18G708 / 14770 8088DüzSiyah3-7 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€128.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILTON TOOLS 1.5-FC C-kelepçe 1-1/2 İnç 1-7/16 İnç D 8750 Lb
€124.23 / Adet