ZOELLER 31-0444 Hazne Yüksekliği 22 İnç 22 Galon
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hazne Havzası |
Havza Kapasitesi | 22 gal. |
Çap | 18 " |
Yükseklik | 22 " |
uzunluk | 21.75 " |
Malzeme | Polietilen |
Tip | İç Aydınlatma |
UPC | 053514308254 |
genişlik | 21.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 3925100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
31-0249 | polietilen | Radon | €228.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00