Zurn G67991 | Vakum Kesici 6 İnç Mnpt Pirinç 35 Psi | 24x188 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN G67991 Vakum Kesici 6 İnç Mnpt Pirinç 35 Psi | AB7ZZG 24X188

ZURN G67991 Vakum Kesici 6 İnç Mnpt Pirinç 35 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZZG Model: G67991Çapraz Referans: 24X188
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
€142.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesici
uymaCalifornia Sağlık ve Güvenlik Kodu § 116875; Vermont 9 VCA § 2470h
Bağlantı TürüMnpt
Yükseklik9.125 "
MalzemePirinç
Maks. Basınç35 psi
beden6
genişlik6.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8481901000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüYükseklik+Maks. BasınçbedengenişlikÜcret
ZURN Z7000-VB Vakumlu Kesici, 1/2 x 1-13/64 İnç NPT | CE9CLY 48RT91 Z7000-VBNPT1 53 / 64 "Vakum Kesici125 psi1 / 2 "1 13 / 64 "€14.89
ZURN 12-35XLCH Atmosferik Vakum Kesici 12-35Xlch, 35XL | CV4KFQ 213XC0 12-35XLCH--Vakum Kesici---€25.58
ZURN 114-720A WILKINS Vakum Kesici, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz, 150 psi Maks. Basınç, 11 İnç Yükseklik | CV4KFR 801HA2 114-720A--Vakum Kesici---€367.50
ZURN 1-710 WILKINS Vakum Kesici, 1 İnç Boyut, Düşük Kurşunlu Dökme Bronz, 150 psi Maks. Basınç | CV4KFT 801HD3 1-710--Vakum Kesici---€129.47
ZURN 1-720AFT WILKINS Vakum Kesici, 1 İnç Boyut, Bronz, 150 psi Maks. Basınç, 7 3/4 İnç Yükseklik | CV4KFU 801HD4 1-720KAR--Vakum Kesici---€158.92
ZURN 1-720AU WILKINS Vakum Kesici, 1 İnç Boyut, Bronz, 150 PSI Maks. Basınç, 7 3/4 İnç Yükseklik | CV4KFV 801HD5 1-720AU--Vakum Kesici---€204.82
ZURN 1-460XL WILKINS Vakum Kesici, 1 İnç Boyut, Düşük Kurşunlu Dökme Bronz, 150 psi Maks. Basınç | CV4KFW 801HD0 1-460XL--Vakum Kesici---€255.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN G67991 Vakum Kesici 6 İnç Mnpt Pirinç 35 Psi
€142.33 / Adet