Zurn Z7000-vb | Vakum Kesici, 1/2 X 1-13/64 İnç Npt | 48rt91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN Z7000-VB Vakumlu Kesici, 1/2 x 1-13/64 İnç NPT | CE9CLY 48RT91

ZURN Z7000-VB Vakum Kesici, 1/2 x 1-13/64 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CE9CLY Modeli: Z7000-VBÇapraz Referans: 48RT91
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
€14.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesici
Bağlantı TürüNPT
Yükseklik1 53 / 64 "
Maks. Basınç125 psi
Fok balığıKauçuk
beden1 / 2 "
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 160 Derece F
UPC670240569324
genişlik1 13 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüYükseklik+Maks. BasınçbedengenişlikÜcret
ZURN G67991 Vakum Kesici 6 İnç Mnpt Pirinç 35 Psi | AB7ZZG 24X188 G67991Mnpt9.125 "Vakum Kesici35 psi66.5 "€142.33
ZURN 12-35XLCH Atmosferik Vakum Kesici 12-35Xlch, 35XL | CV4KFQ 213XC0 12-35XLCH--Vakum Kesici---€25.58
ZURN 114-720A WILKINS Vakum Kesici, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz, 150 psi Maks. Basınç, 11 İnç Yükseklik | CV4KFR 801HA2 114-720A--Vakum Kesici---€367.50
ZURN 1-710 WILKINS Vakum Kesici, 1 İnç Boyut, Düşük Kurşunlu Dökme Bronz, 150 psi Maks. Basınç | CV4KFT 801HD3 1-710--Vakum Kesici---€129.47
ZURN 1-720AFT WILKINS Vakum Kesici, 1 İnç Boyut, Bronz, 150 psi Maks. Basınç, 7 3/4 İnç Yükseklik | CV4KFU 801HD4 1-720KAR--Vakum Kesici---€158.92
ZURN 1-720AU WILKINS Vakum Kesici, 1 İnç Boyut, Bronz, 150 PSI Maks. Basınç, 7 3/4 İnç Yükseklik | CV4KFV 801HD5 1-720AU--Vakum Kesici---€204.82
ZURN 1-460XL WILKINS Vakum Kesici, 1 İnç Boyut, Düşük Kurşunlu Dökme Bronz, 150 psi Maks. Basınç | CV4KFW 801HD0 1-460XL--Vakum Kesici---€255.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN Z7000-VB Vakum Kesici, 1/2 x 1-13/64 İnç NPT
€14.89 / Adet