Zurn Qqpt443x | Tee Polialaşım 3/4 X 1/2 X 3/4 In | 10a565 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QQPT443X Tee Polialaşım 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APD 10A565

ZURN QQPT443X Tee Polialaşım 3/4 x 1/2 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2APD Modeli: QQPT443XÇapraz Referans: 10A565

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€4.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiPolialaşım
Bağlantı TürüPEX
Maks. Basınç80 psi
PEX Boyutu3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Boru Boyutu3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPEX BoyutuBoru BoyutuÜcret
ZURN QQPT334X Tee Polialaşım 1/2 x 1/2 x 3/4 In | AA2ANZ 10A556 QQPT334X1/2 "x 1/2" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "€3.77
ZURN QQPT433X Tee Polialaşım 3/4 x 1/2 x 1/2 In | AA2APB 10A563 QQPT433X3/4 "x 1/2" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 1/2 "€3.77
ZURN QQPT434X Tee Polialaşım 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APC 10A564 QQPT434X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "€3.77
ZURN QQPT445X Tee Pex x Pex x Pex 3/4 x 3/4 x 1 In | AA2APE 10A566 QQPT445X3/4 "x 3/4" x 1 "3/4 "x 3/4" x 1 "€8.45
ZURN QQPT333X Tee Polialaşım 1/2 x 1/2 x 1/2 In | AA2APF 10A567 QQPT333X1 / 2 "1/2 "x 1/2" x 1/2 "€2.53
ZURN QQPT444X Te Polialaşım 3/4 x 3/4 x 3/4 İn | AA2APG 10A568 QQPT444X3 / 4 "3/4 "x 3/4" x 3/4 "€3.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QQPT443X Tee Polialaşım 3/4 x 1/2 x 3/4 In
€4.06 / Adet