Parker Bağlantı Parçaları - Sayfa 1 | Parker Hannifin

PARKER

filtre

Su tesisatı

Pnömatik

Hidrolik

HVAC ve Soğutma

Electrical

Filo ve Araç Bakımı

Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant

Güç iletimi

Motorlar

Güvenlik

Yağlama

donanım

El Aletleri

Test Cihazları

İşleme

Dış mekan ekipmanları

Kaynak

Boya Ekipman ve Malzemeleri

laboratuar Malzemeleri

Pompalar

Malzeme taşıma

Su tesisatı filtre

Boru ve BoruHepsini gör

  • Siyah Boru Nipel Çeşitleri
  • Pirinç Boru

    Hava, gaz ve sıvı servis uygulamaları için boru nipellerini içerir. 4000 PSI'ye kadar sıvı basıncını idare edebilen ve korozyona direnebilen pirinç yapıya sahiptir. NPT bağlantıları, boru hatlarında kolay kurulum sağlar. Sızdırmaz çalışma için Loctite Vibra-Seal diş sızdırmazlık maddesi

  • Naylon Boru

    Kısıtlı alanlarda güvenli ve esnek sıvı taşıma uygulamaları sağlayın. Yüksek basınçlı sistemleri idare edebilen ve düşük seviyede su emme oranları sergileyen, aşınmaya, ısıya ve yağa dayanıklı naylon yapıya sahiptir.

  • PFA Floropolimer Boru

    Sıvı ve malzeme işleme uygulamaları için ideal kimyasal olarak inert, kokusuz, tatsız, ıslanmayan ve sızmayan özellikler sergileyin. Ayrıca, iyileştirilmiş üretim çalışmaları için kimyasalları aktarırken işlem kontaminasyonu olmadığından emin olun

  • Boru ve Tüp Kelepçeleri

    1-2/1 inç çaplı itme-çekme manşonlarına sahip 1/2 inç tarımsal hızlı kaplinler için tasarlanmış ayrılabilir kelepçeler. İtme-çekme manşonları, bir ayrılma sırasında kuplörün ve ucun kolayca ayrılmasını sağlar. Tek ve çift etkili manşon varyantlarında mevcuttur

  • Boru Askıları ve Kelepçeleri
  • Poliüretan Boru

    Yüksek basınç yüklerinin üstesinden gelme kapasitesi ve mükemmel hidrolitik stabilite sağlamak için orta ve ağır hizmet durometrelerine sahip esnek, bükülmeye dirençli borular. Sistem tanımlama ve kodlama için birden fazla renkte mevcuttur

  • PTFE Boru

    Yüksek sıcaklık boruları, hem sonik hem de ultrasonik frekanslarda mükemmel titreşim sönümleme özellikleri sağlar. Featutre floroplastik yapı, AMS 3653 gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmıştır

  • Paslanmaz çelik boru

    Enstrümantasyon işleme uygulamalarında sızdırmaz boru bağlantıları sağlayın. 3000 ila 10000 psi arasında değişen basınçlara dayanabilir. ASTM çubuk stoğundan ve yakın taneli dövme parçalarından yapılmıştır. Çeşitli diş formlarında mevcuttur

  • Tools
  • Tüp Kelepçeleri

    Akışkan güç sistemlerinde mekanik şok ve güçlü titreşimlerin zararlı etkilerini azaltmak için tasarlanmıştır. Sızıntıya, arızaya ve çalışmama süresine yol açabilecek sürtünme ve aşınmayı önlemek için polipropilen bir yastıkla donatılmıştır

Boru Ek ParçalarıHepsini gör

  • Dikenli Boru Bağlantı Parçaları

    Geçmeli yapıya sahip kompakt, tek parça bağlantı parçaları; pnömatik sıvı taşıma ve düşük basınçlı uygulamalarda kullanılır. Konik ve boncuklu diken stillerinde mevcuttur

  • Sıkıştırma Boru Bağlantı Parçaları

    İki boruyu veya boruyu sıcak ve soğuk su musluklarıyla bağlamak için sıhhi tesisat ve elektrik boru sistemlerindeki uygulamalar için uygundur. Farklı malzeme ve bağlantı türlerinde mevcuttur

  • Flared Boru Bağlantı Parçaları

    Çeşitli yüksek basınçlı hidrolik uygulamalarda kullanılan kapaklar, somunlar, dirsekler, adaptörler, rakorlar ve konektörler gibi geniş bir güvenilir ve sızdırmaz genişletilmiş boru bağlantı parçaları yelpazesi. Çeşitli borulara uyacak şekilde farklı bağlantı türleri ve altıgen boyutlarda mevcuttur

  • Inline ve Tee Filtreler

    Yay gerilimini azaltmak için arkası durdurulmuş bir poppet ile sağlam, özel kalıplanmış, patlamaya dayanıklı bir koltukla entegre edilmiştir. Hem çatlak hem de yeniden oturtma kapasiteleri için% 100 fabrikada test edilmiştir. Erkek ve dişi NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE ve Seal-Lok varyantlarında mevcuttur

  • Plastik Boru Bağlantı Parçaları

    Yandan yüklemeli uygulamalar için perfloroalkoksi (PFA) yapılı boru bağlantı parçaları; kimyasallara ve aşırı sıcaklıklara karşı yüksek direnç. UHP yarı iletken üretim uygulamalarında sızdırmaz bir bağlantı sağlayın. Nipel düşürücü ve tapa çeşitlerinde mevcuttur

  • Polietilen Boru Bağlantı Parçaları

    HVAC sistemlerindeki pnömatik kontroller için ideal olan Parker PEFR Serisi polietilen boru. Mükemmel alev direnci için UL 94 V-2 listelenmiştir. Maksimum 185 PSI basınçta çalışabilir. Parker Fast & Tite, Prestolok pirinç ve Dubl-Barb üniteleriyle uyumlu

  • Tüp Bağlantı Aksesuarlarını Bağlamak için İtin

    Push-to-connect boru bağlantı parçaları için adaptörler, servis kitleri ve yedek bıçakları içerir. Parker kaplinleri ve nipellerinin bakımı, onarımı ve değiştirilmesi için kullanılan servis kitleri. Sızıntıları önleyin ve kaplin ömrünü uzatın. Hava, hidrolik ve buhar çiftleri ve nipeller için ideal

  • Boru Bağlantı Elemanlarını Bağlamak İçin İtin

    Paslanmaz çelik tutma halkası ve maksimum 200 Fahrenheit çalışma sıcaklığı ile FDA uyumlu, itmeli metal ve plastik bağlantı parçaları

  • Hızlı Çıkarılabilir Boru Bağlantı Parçaları

    Termoplastik boru / boru hattı kurulum hizmetlerini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Mor ötesi ışın saldırılarına direnen ve mükemmel boyutsal kararlılık sunan siyah asetal kopolimer yapısına sahiptir. El sıkma mekanizmasını kolaylaştırmak için tırtıklı somun ile donatılmıştır

  • Sıhhi Boru Bağlantı Parçaları

SüzmeHepsini gör

  • Torba Filtre Yuvaları

    Suyu, kesme yağlarını, çözücüleri ve soğutucuları filtrelemek için tek / çift uzunluklu torbalarla uyumlu filtre kapları. Torbanın ve standart dişli FNPT havalandırma ve tahliye bağlantılarının kolay açılması veya kapanması için bir döner cıvata içerir

  • Filtre Torbaları

    Katıların çıkarılmasını gerektiren proses sıvı filtrasyon uygulamaları için uygundur. Yiyecek ve içecek endüstrilerindeki endüstriyel sınıf mürekkepler, boyalar ve kaplamalarla uyumludur. Tutarlı bir performans sağlamak için en katı kalite kontrol standartları altında tasarlanmış ve test edilmiştir

  • Filtre Kartuşları

    İstenmeyen tortuları ve kimyasalları gidermek için filtre yuvalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Katlamalı filtre, tel sargılı filtre, örtüyle sarılmış filtre ve katı kartuş çeşitleri mevcuttur

  • Muhafazaları Filtrele

    Hızlı, kolay açma ve kapama hizmetleri sunmak için salıncak cıvatalarıyla entegre hafif gemiler. Yapısal bütünlüğü korumak ve açıkta kalan yüzeylerdeki oksidasyon reaksiyonlarını azaltmak için çinko kaplı ayaklarla donatılmış olarak gelin

  • Filtrasyon Aksesuarları

    Su filtreleme sistemlerinin çıkarılmasına, onarılmasına ve kurulmasına yardımcı olmak için çok çeşitli O-ring setleri ve conta setleri içerir

  • Filtrasyon Sistemleri
  • Satır İçi Filtreler

    Vakum sistemlerinde, havalandırma deliklerinde ve egzoz hatlarında bulaşıcı ve tehlikeli malzemeleri sınırlayarak ve izole ederek çalışma alanlarının korunmasına yardımcı olun. Sızdırmaz performans ve aerosol korozyonunu önlemek için polipropilen bir muhafazaya sahiptir

Boru Bağlantı Parçaları ve KaplinlerHepsini gör

  • Pirinç Boru Bağlantı Parçaları

    SAE J530 ve SAE J531 standartlarının işlevsel gereksinimlerini karşılayabilir. Maksimum 5600 psi çalışma basıncına sahiptir ve bakır ve pirinç borular ve demir borularla uyumludur

  • Karbon Çelik Boru Bağlantı Parçaları

    Gaz ve sıvı uygulamalarında proses kontrolü ve enstrümantasyon bağlantıları için idealdir. Hem metrik hem de SAE boyutlarında farklı bağlantı türlerinde mevcuttur

  • Galvanizli Boru Ek Parçaları

    Kimyasallara ve aşırı sıcaklıklara karşı yüksek dirençli, yandan yüklemeli ve titreşim uygulamalarında sızdırmaz çalışma sağlamak için PFA yapımı boru bağlantı parçaları. Burçlar, tapalar, dirsekler, kaplinler, nipel redüktörler, nipeller, tee'ler ve dişi redüktörler içerir

  • Boru Bağlantıları

    8200 Serisi, kuplör ve nipelleri bağlamak için çift kapamalı, hızlı boru rakorları. Kolay kurulum için mekanizmayı bağlamak için itin. Maksimum 3000 PSI basınca dayanacak şekilde güvenli oturması ve çelik konstrüksiyonu için kilitleme bilyelerine sahiptir. NPSF ve ORB bağlantı uçlarında mevcuttur

  • boru Ek Parçaları
  • Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları

    Maksimum 1200 derece Fahrenheit çalışma sıcaklığına sahip korozyona dayanıklı adaptörler, fişler, dirsekler ve tee. Su, doğal gaz, hidrolik yağ ve kriyojenik gazlarla kullanım için idealdir

Vanaları kapatHepsini gör

  • Küresel Vanalar

    Parker vanaları, yüksek hacimli ve yüksek basınçlı sıvı akışını korumak ve düzenlemek için tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik, PFTE ve pirinç olarak ve farklı bağlantı tiplerinde mevcuttur

  • Drenaj Muslukları

    Gaz, yağ ve su ile düşük basınçlı uygulamalara uygun iç veya dış koltuklarla entegre edilmiştir. Metalden metale sızdırmazlık sağlamak için elle sıkma mekanizmasına ve dişli bağlantılara ve bir T kola sahip satır içi gövde stiline sahiptir

  • Enstrümantasyon Manifold Vanaları

    ANSI / ASME B16.34 standartlarının gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Minimum sızıntı yollarına sahip iki parçalı bir gövdeye ve dinamik tepki yuvalarına sahip yüzen bir topa sahiptir. Konik dişleri ve diş sızdırmazlık maddelerini ortadan kaldırmak için doğal kendinden emniyet mekanizmasını ve entegre sıkıştırma stilini kolaylaştırın

  • fiş Vanalar

    Kompakt, çubuklu bir gövdede pozitif kapatma, yüksek akış kapasitesi ve hızlı çeyrek dönüşlü çalışma sunar. Genellikle genel amaçlı tapa vanalarda yaygın olmayan, çok çeşitli çalışma basınçlarında güvenilir sızdırmazlık için patentli, patlamaya dayanıklı bir yuvaya sahiptir

Akış Kontrol VanalarıHepsini gör

  • Manuel Diyaframlı Vanalar

    Yarı iletken, ultra saf su ve agresif kimyasal veya gaz uygulamaları için idealdir. Daha yüksek kimyasal direnç için hassas işlenmiş sızdırmazlık alanlarına sahip kalıplanmış bir PFA gövdeye ve mükemmel esneklik, yüksek çevrim ömrü ve daha az arıza süresi için PTFE diyaframa sahiptir

  • Sıhhi Tesisat İğneli Vanalar

    Proses, güç üretimi ve enstrümantasyon uygulamalarındaki sıvıları düzenlemek için tasarlanmıştır. Konik bir yuvaya uyan ince iğne şeklinde bir piston kullanarak sıvı akışını sınırlayın veya izin verin

  • Pnömatik Glob Kontrol Vanaları
  • Pnömatik Tahrikli Diyaframlı Vanalar

    Son derece saf yarı iletken, ultra saf su ve agresif kimyasal işleme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üstün esneklik için hassas işlenmiş alanlara ve tek parça işlenmiş ve modifiye edilmiş diyaframa sahip kalıplanmış bir PFA gövdesine sahiptir

Basınç ve Sıcaklık Kontrol VanalarıHepsini gör

  • Aşırı Akış Valfleri

    10 ila 3500 psig arasında değişen basınçları işleme kapasitesine sahiptir. Girişteki bir yüksek basınç kaynağı ile bir basınç regülatörü arasına veya düşük basınçlı dağıtım hatlarına ve bir işlem odasına monte edilebilir

  • Basınç regülatörleri

    Sırasıyla partikül oluşumunu ve temizleme süresini azaltmak için dişsiz tasarım ve düşük iç hacim ile entegre edilmiştir. Hareketli bileşenlerin yakın toleransları ve sıkı hizalama özelliği, histerezisi en aza indirir ve çevrim ömrünü iyileştirir

  • Tahliye Vanaları

    Nominal basınca kadar sızdırmaz bir sızdırmazlık sağlamak için bir anahtar kullanarak çeyrek turlu bir mekanizma üzerinde çalıştırın. Parmakla veya anahtarla kapatmaya yardımcı olmak için altıgen bir kapak ve yanlışlıkla sökülmeye karşı koymak için kıvrımlı bir kapak bulunur

Solenoid Valfler ve BobinlerHepsini gör

  • Pilot Solenoid Valfler

    Hidrolik sistemlerdeki akışkanların akışını ve basıncını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bir elektrik sinyali geçene kadar vanaları normalde kapalı veya açık konumda uzaktan kontrol etmek için idealdir. Dakikada 15 galonluk maksimum akış hızı sağlayabilme

  • Solenoid Valf Bobinleri

Çek Valfler ve Geri Akış ÖnleyicilerHepsini gör

  • Çek ve Ayak Vanaları

    Kirli sıcak veya soğuk suyun ters akışının içme suyu kaynağına girmesini önlemek için tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik, asetal reçine kopolimer, pirinç, Kynar ve PTFE çeşitleri mevcuttur

  • Akış Kontrol Çek Valfleri

Valf Aktüatör Muhafazaları ve AksesuarlarıHepsini gör

  • Vana Aksesuarları

    Hidrolik, pnömatik ve elektromanyetik cihazlar için tasarlanmış kartuş valf bobinleri. Güvenilir bir bağlantı için kanallı çift kurşun tellere sahip Parker süper bobinleri. Kamyon bobinleri naylon ve sarmal naylon varyantlarında mevcuttur

12

Parker hakkında

Parker Hannifin kapsamlı kataloğu, yüksek kaliteli pirinç bağlantı parçaları ve valfler, kauçuk ve termoplastik hortum ve bağlantı parçaları, boru bağlantı parçaları, hızlı bağlantı kaplinleri ve hidrolik ve pnömatik uygulamalar için çeşitli montaj araçlarını içerir. Parker küresel vanaları, yüksek hacimli ve yüksek basınçlı sıvı akışını korur ve düzenler ve güvenli bir çeyrek dönüş işlemi için çalıştırması kolay bir kola sahiptir.
Parker Bağlantı Parçaları kataloğunda Intru-Lok bağlantı parçaları, EO bağlantı parçaları, Triple-Lok bağlantı parçaları, Ferulok bağlantı parçaları, EO-2 bağlantı parçaları ve Seal-Lok bağlantı parçaları yer alır. Markanın Seal-Lok bağlantı parçaları titreşime ve aşırı torka karşı dayanıklılık sağlar. Düz bir sızdırmazlık yüzeyine ve patentli bir Trap-Seal tasarımına sahiptirler; bu da bunu yüksek basınç, titreşim ve darbeli ortamlardaki uygulamalar için ideal kılar.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Eski veya stokta olmayan parçalar durumunda Raptor Supplies ayrıca Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools ve Speedaire gibi diğer hidrolik bağlantı parçaları ve valf markalarından alternatif bir çözüm sunar. Çapraz referansı eşleştirebilir veya parça özelliklerini arama çubuğumuza ekleyebilirsiniz.

Kargo

Parker bağlantı parçaları küçük boyutludur, hafiftir ve kollar veya küçük kutular içinde paketlenmiştir. Bazı parker ürünlerinin 5 veya 10 parçalık bir paket boyutunda gönderildiğini unutmayın. Küçük miktarlardaki Parker ürünleri, kurye hizmetiyle gönderilir.

Başlıca Ticari İsimler

Parker Rekabet Avantajları

Parker Suparcase Yüzey Kaplaması (Yüksük Sertleştirme):

  • Oksit pasif tabakayı değiştirerek daha sonra bir karbon aşırı doygun yüzey tabakası oluşturan arka halkaya uygulanır.
  • STM 316 paslanmaz çeliğin korozyon direncini ve sertlik derecesini artırır
  • Yüksek sıcaklık gerektirmez
  • İç ve dış korozyona direnmek için en agresif sıvıları ve kimyasalları yalıtır
  • Sızdırmazlık bütünlüğü kaybı olmadan tekrar tekrar sökmeye ve yeniden monte etmeye izin verir
  • Yüzeyleri pürüzsüz ve hatasız hale getirir
  • Parçalar arasında uygun yağlama sağlar

Parker ToughShield 1000 Kaplama (TS1000):

  • 1000 saate kadar sürekli kullanım için çelik bağlantı parçalarınızı kırmızı pastan arındırın
  • Endüstri sınıfı, patentli çinko krom-6 kaplamanın, gerekli SAE gerekliliklerinden 13 kat daha iyi korozyonla mücadele ettiği söyleniyor
  • Tüp bağlantı parçaları ve adaptörler için ideal
  • Şunlara karşı savaşır:
    1. Potansiyel sızıntılar
    2. Sistem kirliliği
    3. Bitişik bileşenlerin (valfler, pompalar ve silindirler) hatalı çalışması
    4. Bitişik bileşenlerin hızlandırılmış korozyonu

Parker Hızlı Mühür:

  • Lehimleme veya flanşlama ekipmanına ihtiyaç duymadan hızlı ve sızdırmaz boru bağlantıları yapın
  • Parker'ın sağlam ısırma halkası ve yenilikçi conta dinamikleri, sağlam bir düz yüzlü boru bağlantısı oluşturur
  • Seal-Lok ORFS bağlantı parçalarıyla eşleşir veya mevcut bağlantıları kolayca ORFS yapılandırmasına dönüştürür
  • SAE J1453 ve ISO 19879 standartlarına uygundur

Sık Sorulan Sorular

Parker Hannifin'in genel merkezi nerede?

Parker Hannifin'in şirket merkezi, Greater Cleveland'da (Cleveland posta adresiyle) Mayfield Heights, Ohio'dadır. 1917'de kuruldu ve 9 Aralık 1964'ten beri NYSE'de halka açık olarak işlem görüyor.

Parker bağlantı parçaları nereden satın alınır?

Raptor Supplies En zorlu ortamlarda daha iyi performans gösteren güvenilir sızdırmaz bağlantılara sahip Parker bağlantı parçalarının tüm kataloğunu sunar. Intru-Lok bağlantı parçaları, EO bağlantı parçaları, Triple-Lok bağlantı parçaları, Ferulok bağlantı parçaları, EO-2 bağlantı parçaları, Seal-Lok bağlantı parçaları, boru bağlantı parçaları ve bağlantı noktası adaptörlerini içerir.

Ya ihtiyacım olan Parker Hannifin ürününü çevrimiçi bulamazsam?

Bir Parker Hannifin ürününüz varsa, bir hortum, bağlantı parçası veya hızlı bağlantı gibi bir şeye ihtiyacınız varsa, mevcut ürününüzün resmini bize e-posta ile göndermeniz veya gereken Parker ürününün bir bağlantısını veya ekran görüntüsünü göndermeniz yeterlidir. Ekibimiz yanıt verecek ve doğru ürünü sunacaktır.

Parker, AN / AS boru bağlantı parçaları üretiyor mu?

Parker boru bağlantı parçaları ve adaptörleri, AN/AS standartlarına değil, SAE'ye uygundur. Bu bağlantı parçaları, yer desteği için uygulanabilir ancak hava uygulamaları için kullanılamaz.

Parker tarafından armatürlerinde kullanılan standart kaplama nedir?

Parker boru bağlantı parçaları ve adaptörleri, ToughShield 6 adı verilen tescilli çinko krom-1000 içermeyen bir kaplamaya sahiptir. 1000 saate kadar kırmızı pas korozyon direnci sunar ve ayrıca korozyonun bitişikteki daha büyük bileşenlere (vanalar, pompalar, vb.) yayılmasını önler. sistem.

Tarımsal korozyonu önlemek için hangi Parker bağlantı parçaları kullanılmalı?

Parker, nitrojen bazlı gübrelerin neden olduğu korozyonla savaşan XTR Kaplama sunar. XTR Kaplama, istek üzerine boru bağlantı parçaları ve adaptörlerin yanı sıra hortum bağlantı parçaları üzerinde mevcuttur. Teklif almak için iletişime geçin Raptor Supplies.

Parker'ın CNG, LNG, LPG ve H2 gibi alternatif yakıtlar için tüp bağlantı parçaları ve adaptörleri var mı?

Kesinlikle, Parker Seal-Lok O-ring Face Seal bağlantı parçaları, özellikle CNG, LNG, LPG veya H2 alternatif yakıt uygulamaları için ayrı ürün hatlarına sahiptir.

Parker daha yüksek sıcaklıklı O-ringler sunuyor mu?

Evet, Parker, -90 ila 15 derece Fahrenheit sıcaklık derecesine sahip yüksek sıcaklıklı 400 durometre FKM (florokarbon) O-halkaları sağlar.