RANCO Hat Voltaj Termostatları Soğuk hava girişinin ve sıcak hava egzoz kontrolünün aynı anda yapıldığı yüksek binaların sıcaklığını düzenlemek için tasarlanmış Hat Gerilimi Mekanik ve Elektrik Termostatları; tavan arası vantilatörler, fanlar ve damperler ile kullanım için idealdir. -30 ila 220 derece F arasında bir kontrol aralığına sahiptir
Soğuk hava girişinin ve sıcak hava egzoz kontrolünün aynı anda yapıldığı yüksek binaların sıcaklığını düzenlemek için tasarlanmış Hat Gerilimi Mekanik ve Elektrik Termostatları; tavan arası vantilatörler, fanlar ve damperler ile kullanım için idealdir. -30 ila 220 derece F arasında bir kontrol aralığına sahiptir
Hat Voltaj Termostatları, LCD Ekran, Gri
Ranco ETC Serisi hat voltajlı termostatlar, ticari ısıtma, iklimlendirme, soğutma ve soğutma uygulamalarında elektrik-mekanik sıcaklık işleme ekipmanları için açma / kapama kontrolleri sağlar ve elektronik yedekler sunar. Geniş sıcaklık aralıkları, seçilebilir ısıtma/soğutma modları, bir ve iki kademeli yetenekleri ve/veya 240 VAC'ye kadar çoklu voltaj girişleri sayesinde esneklik sağlarlar. Ayrıca, bu termostatlar sıcaklıkları, röle durumunu ve kontrol ayarlarını algılamak için LCD okuma ekranları ile entegre edilmiştir ve son kullanıcının ayarları değiştirmesini önlemek için tuş takımı kilitlerine sahiptir. Ek olarak, toza ve suya dayanıklılık için IP67 dereceli sensörlere sahiptirler ve elektrik kesintileri sırasında kontrol ayarlarını korumak için EEPROM hafızaları ile donatılmıştır. Sıcaklık ayarlarını ayarlamak için SPST (tek kutuplu tek atış) veya SPDT (tek kutuplu çift atış) anahtarlarına sahiptirler ve NEMA 1 & NEMA 4X muhafazalarında bulunurlar, böylece su girişinden kaynaklanan hasarlara karşı koruma sağlarlar.
Ranco ETC Serisi hat voltajlı termostatlar, ticari ısıtma, iklimlendirme, soğutma ve soğutma uygulamalarında elektrik-mekanik sıcaklık işleme ekipmanları için açma / kapama kontrolleri sağlar ve elektronik yedekler sunar. Geniş sıcaklık aralıkları, seçilebilir ısıtma/soğutma modları, bir ve iki kademeli yetenekleri ve/veya 240 VAC'ye kadar çoklu voltaj girişleri sayesinde esneklik sağlarlar. Ayrıca, bu termostatlar sıcaklıkları, röle durumunu ve kontrol ayarlarını algılamak için LCD okuma ekranları ile entegre edilmiştir ve son kullanıcının ayarları değiştirmesini önlemek için tuş takımı kilitlerine sahiptir. Ek olarak, toza ve suya dayanıklılık için IP67 dereceli sensörlere sahiptirler ve elektrik kesintileri sırasında kontrol ayarlarını korumak için EEPROM hafızaları ile donatılmıştır. Sıcaklık ayarlarını ayarlamak için SPST (tek kutuplu tek atış) veya SPDT (tek kutuplu çift atış) anahtarlarına sahiptirler ve NEMA 1 & NEMA 4X muhafazalarında bulunurlar, böylece su girişinden kaynaklanan hasarlara karşı koruma sağlarlar.
stil | Model | Muhafaza Tipi | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Aşama Sayısı | Anahtar Türü | Voltaj aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETC112-100-000 | €129.12 | |||||||
A | ETC211-000-000 | €171.91 | |||||||
A | ETC111-100-000 | €133.84 | |||||||
A | ETC212-000-000 | €158.72 | |||||||
A | VB-112000-000 | €120.00 | |||||||
A | ETC212-100-000 | €208.14 | |||||||
A | VB-111000-000 | €122.40 | |||||||
A | ETC211-100-000 | €209.99 | |||||||
B | VB-241000-000 | €208.31 | |||||||
B | VB-141000-000 | €168.41 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Makine Sıvıları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Havalandırma
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Hava Aracı Aksesuarları
- Farlar ve Eller Serbest Işıklar
- Acil Çıkış Kapı Alarmları
- Matkap Tahrikli Pompa Aksesuarları
- SCBA Aksesuarları
- APPROVED VENDOR Soket Kaynaklı Flanş, Sınıf 150, Siyah Çelik
- LYON 3 Çerçeveli Geniş Eğimli Üst Kit
- WALTER TOOLS Negatif Rhombic Tiger Tec Silver, Karbür Freze Uç
- OETIKER HIP 1000 Serisi, Elle Montaj Kerpetenleri
- ENERPAC C Serisi Yüksek Akışlı Hidrolik Manşonlar
- VESTIL CST-ALEH-NY Serisi Yüksek Kaliteli Naylon Tekerler
- KUNKLE Seri 330 Emniyet Tahliye Vanaları
- MILWAUKEE Kutu Uç Anahtarları
- BLACK & DECKER Kapaklar
- BROAN NUTONE Kaplar