TRIPP LITE Tezgah Tek Çıkışlı DC Güç Kaynakları Standart 120 VAC, 60 Hz gücü düzenlenmiş 13.8 VDC güce dönüştürmek için kullanılan PR Serisi DC güç kaynakları. Çıkış voltajını tam yükün yüzde 0.5 - 0'inde korurken + / -95V dahilinde voltaj regülasyonu sağlayın. Hassas iletişim alıcılarıyla kullanıma uygundur
Standart 120 VAC, 60 Hz gücü düzenlenmiş 13.8 VDC güce dönüştürmek için kullanılan PR Serisi DC güç kaynakları. Çıkış voltajını tam yükün yüzde 0.5 - 0'inde korurken + / -95V dahilinde voltaj regülasyonu sağlayın. Hassas iletişim alıcılarıyla kullanıma uygundur
DC Güç Kaynakları
DC Güç Kaynağı, 13.8V, 50 A, 120VAC
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
PR50 | CU6XWG | €632.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mağaza Malzemeleri
- Motor Tahrikli Pompalar
- Merdiven Platformları ve İskele
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- makinalar
- Bit Setleri
- Takım Boyunlukları
- Mevcut Problar
- Sürmeli kompas
- Hidrolik Yüksek Basınç Filtreleri
- SENSIT P100 Kişisel Monitör
- GRAINGER Tig Kaynak Teli 5 Lb Kutu 1/16 İnç
- APPROVED VENDOR 0.43 İnç Boru
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Gaz kelebeği gövdesi
- BALDWIN FILTERS Birincil Döndürmeli Yakıt Filtreleri
- KETT TOOLS Makaslı Makas Başlıkları
- NATIONAL GUARD Çift Kapılı Fitil
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5941T Serisi
- BOSTON GEAR 12 Çap Hatveli Dökme Demir Sonsuz Dişli
- ZURN 975XLU Azaltılmış Basınç Prensibi Düzeneği Geri Akış Önleyiciler