VAL-MATIC Çek ve Ayak Vanaları Val-Matic çek ve dip vanaları, döner çek vanaları içerir ve belediye / endüstriyel atık su uygulamaları için idealdir. Tek yönlü akış sağlarlar ve sıfır sızıntı için metal oturma sistemlerine sahiptirler. Sessiz kontrol ve geri akış aktüatör valfleri ile birlikte gelirler.
Val-Matic çek ve dip vanaları, döner çek vanaları içerir ve belediye / endüstriyel atık su uygulamaları için idealdir. Tek yönlü akış sağlarlar ve sıfır sızıntı için metal oturma sistemlerine sahiptirler. Sessiz kontrol ve geri akış aktüatör valfleri ile birlikte gelirler.
Swing-Flex Çekvalfler
Val-Matic Swing-Flex çek valfler, yiyecek ve içecek işleme ve üretim uygulamalarında kalın bulamaç ve çamurun akışını düzenlemek için tasarlanmıştır. Bu NSF sertifikalı çek valfler, potansiyel su darbesini azaltmak için kısa bir disk stroku, tıkanmayı en aza indirmek için pürüzsüz ve aerodinamik şekillendirme yüzeyine ve sızıntıyı ortadan kaldırmak için pozitif sızdırmazlık için O-ring conta tasarımına sahiptir. 110 ila 500 gpm arasında değişen akış hızlarında geniş bir vana yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Val-Matic Swing-Flex çek valfler, yiyecek ve içecek işleme ve üretim uygulamalarında kalın bulamaç ve çamurun akışını düzenlemek için tasarlanmıştır. Bu NSF sertifikalı çek valfler, potansiyel su darbesini azaltmak için kısa bir disk stroku, tıkanmayı en aza indirmek için pürüzsüz ve aerodinamik şekillendirme yüzeyine ve sızıntıyı ortadan kaldırmak için pozitif sızdırmazlık için O-ring conta tasarımına sahiptir. 110 ila 500 gpm arasında değişen akış hızlarında geniş bir vana yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Sessiz Çek Valf
Val-Matic genel amaçlı çek valfler, yüksek basınç gerektiren içme suyu ve dikey akış uygulamalarında kullanım için ideal bir sıralı sessiz gövde ile tasarlanmıştır. Bu çarpmasız çek valfler, pompanın aniden kapanması veya valf diskinin kapanmasının neden olduğu su darbesi etkilerini (yüksek basınçlı şok dalgaları) ortadan kaldırmak için 100000'den fazla döngü için test edilmiş bir yay ile donatılmıştır. Val-Matic çek valfler, kısa bir doğrusal strok ve akışı ters çevirmeden önce valfi kapatmak için birlikte çalışan bir yay geri dönüş hareketi ve tam akış alanı sağlamak için hızlı bir kapatma mekanizmasına sahip genişletilmiş bir gövdeye sahiptir. Ayrıca, sırasıyla yüksek hassasiyet ve titreşim yüklerini azaltmak için bir metalden metale oturma tertibatına ve çift kılavuzlu bir diske sahiptirler. Val-Matic çek valfler, kurşunsuz bileşenler dahil olmak üzere NSF / ANSI 372 sertifikalı ve içme suyu ile kullanım için NSF / ANSI 61 sertifikalıdır.
Val-Matic genel amaçlı çek valfler, yüksek basınç gerektiren içme suyu ve dikey akış uygulamalarında kullanım için ideal bir sıralı sessiz gövde ile tasarlanmıştır. Bu çarpmasız çek valfler, pompanın aniden kapanması veya valf diskinin kapanmasının neden olduğu su darbesi etkilerini (yüksek basınçlı şok dalgaları) ortadan kaldırmak için 100000'den fazla döngü için test edilmiş bir yay ile donatılmıştır. Val-Matic çek valfler, kısa bir doğrusal strok ve akışı ters çevirmeden önce valfi kapatmak için birlikte çalışan bir yay geri dönüş hareketi ve tam akış alanı sağlamak için hızlı bir kapatma mekanizmasına sahip genişletilmiş bir gövdeye sahiptir. Ayrıca, sırasıyla yüksek hassasiyet ve titreşim yüklerini azaltmak için bir metalden metale oturma tertibatına ve çift kılavuzlu bir diske sahiptirler. Val-Matic çek valfler, kurşunsuz bileşenler dahil olmak üzere NSF / ANSI 372 sertifikalı ve içme suyu ile kullanım için NSF / ANSI 61 sertifikalıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Otomotiv Çekme
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- Tumbler ve Medya
- Kablo Makaraları
- Gözlük Kitleri ve Lens Kapakları
- Dökülme Engelleme Platformu ve Palet Rampaları
- Fiberglas U-Şekilli Kanal Stoku
- DC Güç Solenoidleri
- BURNDY Bakır Bölmeli Cıvata Konnektörleri, Serbest Çalışan İplik
- WESTWARD Metrik Cırcır Kombinasyon Anahtarı
- BRADY Boru İşaretleyici, Deiyonize Su Dönüşü
- BUSSMANN Otomotiv Sigortaları: AMI Serisi
- NORDFAB Jet Kapakları
- SANDUSKY LEE Paslanmaz Çelik Saklama Dolabı, Standart Kapı
- ENPAC Agresif Gümrüklü Emici Rulolar
- EATON M22 Serisi Koruma Halkaları
- DAYTON meclisleri
- HEAT WAGON Elektrikli Radyant Isıtıcılar