DAYTON Taşınabilir Elektrikli Isıtıcılar Dayton'un taşınabilir elektrikli ısıtıcıları öncelikle inşaat, tadilat veya onarım aşamasındaki binaların geçici olarak ısıtılması ve soğuk havalarda ofislerin ve odaların sıcak ve konforlu tutulması için tasarlanmıştır. Alan ısıtıcıları olarak da adlandırılan bu ısıtıcılar, alanı kademeli ve sürekli olarak ısıtmak için odadaki havayı dolaştırırlar. Bu ısıtma üniteleri, merkezi ısıtma sisteminden gelen ısıyı desteklemeleri gereken yere uygun bir şekilde yerleştirilebilir. Merkezi ısıtma sistemine ek olarak çalışan bu verimli ve sessiz çalışan ısıtıcılar, daha fazla güvenlik için ön ve arka ekranlara ve belirli modellerde yüksek limit sıcaklık anahtarına sahiptir. Taşınabilir süpürgelik ısıtıcıları, ısıtmalı kauçuk paspaslar, fanla çalışan alan ısıtıcıları, elektrikli salınımlı ayaklı ısıtıcılar ve taşınabilir semender ısıtıcıları içeren geniş bir Dayton elektrikli ısıtıcı yelpazesi sunulmaktadır. Raptor Suppliesmarkanın yetkili distribütörüdür.
Dayton'un taşınabilir elektrikli ısıtıcıları öncelikle inşaat, tadilat veya onarım aşamasındaki binaların geçici olarak ısıtılması ve soğuk havalarda ofislerin ve odaların sıcak ve konforlu tutulması için tasarlanmıştır. Alan ısıtıcıları olarak da adlandırılan bu ısıtıcılar, alanı kademeli ve sürekli olarak ısıtmak için odadaki havayı dolaştırırlar. Bu ısıtma üniteleri, merkezi ısıtma sisteminden gelen ısıyı desteklemeleri gereken yere uygun bir şekilde yerleştirilebilir. Merkezi ısıtma sistemine ek olarak çalışan bu verimli ve sessiz çalışan ısıtıcılar, daha fazla güvenlik için ön ve arka ekranlara ve belirli modellerde yüksek limit sıcaklık anahtarına sahiptir. Taşınabilir süpürgelik ısıtıcıları, ısıtmalı kauçuk paspaslar, fanla çalışan alan ısıtıcıları, elektrikli salınımlı ayaklı ısıtıcılar ve taşınabilir semender ısıtıcıları içeren geniş bir Dayton elektrikli ısıtıcı yelpazesi sunulmaktadır. Raptor Suppliesmarkanın yetkili distribütörüdür.
Taşınabilir elektrikli ısıtıcılar endüstriyel ve ticari ortamlarda tek veya küçük alanları ısıtmak için kullanılır. Kolayca hareket etmek ve ekstra ısı sağlamak için tekerlekler veya arabalar üzerinde yuvarlanabilirler....Daha fazla
Kaide ve Kule, Portatif Elektrikli Isıtıcılar, Salınımlı
Dayton portatif elektrikli ısıtıcılar, ofis alanları ve resepsiyon alanlarında sıcaklık sağlar. Bu üniteler, sıcaklık normale soğuduğunda manuel olarak yeniden başlatılan, manuel olarak sıfırlanan termal aşırı ısınma korumasına sahiptir. Ayrıca, sürekli kullanım sırasında bile dış gövdenin ısınmasını önlemek için "serin dokunuşlu" muhafazaya sahiptirler ve tesiste tekerlekler veya arabalar üzerinde hareket ettirilebilirler. Seçilen modellerde "2 vitesli ayarlar", "yalnızca fan" ve "açma/kapama uygulamaları" için tamamen işlevsel, programlanabilir bir uzaktan kumanda bulunur. UL / cUL standartlarına uygundurlar ve basmalı buton ve mekanik seçici kadranlı kontrol tiplerinde mevcutturlar.
Dayton portatif elektrikli ısıtıcılar, ofis alanları ve resepsiyon alanlarında sıcaklık sağlar. Bu üniteler, sıcaklık normale soğuduğunda manuel olarak yeniden başlatılan, manuel olarak sıfırlanan termal aşırı ısınma korumasına sahiptir. Ayrıca, sürekli kullanım sırasında bile dış gövdenin ısınmasını önlemek için "serin dokunuşlu" muhafazaya sahiptirler ve tesiste tekerlekler veya arabalar üzerinde hareket ettirilebilirler. Seçilen modellerde "2 vitesli ayarlar", "yalnızca fan" ve "açma/kapama uygulamaları" için tamamen işlevsel, programlanabilir bir uzaktan kumanda bulunur. UL / cUL standartlarına uygundurlar ve basmalı buton ve mekanik seçici kadranlı kontrol tiplerinde mevcutturlar.
Taşınabilir Elektrikli Süpürgelik Isıtıcıları
Dayton taşınabilir elektrikli süpürgelik ısıtıcıları, ofislerde ve ticari binalarda merkezi ısıtma sistemine ek ısıtma veya fanlı / konveksiyonlu ısıtma yoluyla bağımsız ısıtma için idealdir. Bu portatif üniteler, ısının istendiği her yere takılabilir. Güç ve dayanıklılık için toz kaplamalı çelik gövdeye sahiptirler. Bu ısıtıcılar, ısıtıcıları korumak için izin verilen ortam sıcaklıklarına göre ısıtıcının çalışmasını başlatmak veya durdurmak için termal aşırı ısınma korumalı yerleşik sıcaklık kontrollerine veya termostatlara sahiptir. Seçili modeller, ısıtıcıların kapanma zamanlarını kontrol etmek için programlanabilir kontrollerle birlikte gelir. 27.5 ila 53 inç arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu ısıtıcıların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Dayton taşınabilir elektrikli süpürgelik ısıtıcıları, ofislerde ve ticari binalarda merkezi ısıtma sistemine ek ısıtma veya fanlı / konveksiyonlu ısıtma yoluyla bağımsız ısıtma için idealdir. Bu portatif üniteler, ısının istendiği her yere takılabilir. Güç ve dayanıklılık için toz kaplamalı çelik gövdeye sahiptirler. Bu ısıtıcılar, ısıtıcıları korumak için izin verilen ortam sıcaklıklarına göre ısıtıcının çalışmasını başlatmak veya durdurmak için termal aşırı ısınma korumalı yerleşik sıcaklık kontrollerine veya termostatlara sahiptir. Seçili modeller, ısıtıcıların kapanma zamanlarını kontrol etmek için programlanabilir kontrollerle birlikte gelir. 27.5 ila 53 inç arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu ısıtıcıların geniş yelpazesinden seçim yapın.
stil | Model | genişlik | Amper AC | BtuH Çıkışı | Renk | derinlik | Yükseklik | kW | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VNX4 | €130.40 | |||||||||
B | 1EVG2 | €173.87 | |||||||||
C | 3 Ağustos01 | €187.87 |
Taşınabilir Elektrikli Şantiye ve Garaj Isıtıcıları
Taşınabilir Elektrikli Isıtıcılar
Elektrikli Uzay Isıtıcısı
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kilitleme Sistemleri
- Yüz Koruyucular
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Dokun ve Kalıp Setleri
- Kapsüllenmiş Kimyasal Giysiler
- Kayış Tahrikli Tek Girişli İleri Eğri Üfleyiciler
- Buz Çözme Termostatı
- Pil ve Kablo Konnektörleri
- MILLER BY HONEYWELL Vücut Kemerleri
- LITTLE GIANT A-Çerçeve Panel Kamyon
- SMC VALVES Birlik Tee
- KINEDYNE 2-4 İnç İçin Köşe Koruyucu Plastik
- GE LIGHTING İç Mekan Asma Armatür 120 V 55 W
- GORLITZ Pompa
- MARTIN SPROCKET 3/8 İnç 6 Nokta Lokma Takımı, Krom
- REGAL Uzatma El Muslukları, Konik, HSS, Alcrona
- BUILDPRO Modüler Kaynak Masaları için Aksesuar Kitleri
- RAYMOND Disk Yayları