DUFF-NORTON Döner Eklemli Dirsekler Yüzey sıcaklığını kontrol etmek için sabit bir kaynaktan dönen makinelere su, buhar veya kızgın yağ transferini kolaylaştırmak için tasarlanmış paslanmaz çelik bağlantı dirsekleri. Maksimum 395 derece F çalışma sıcaklığına sahiptir ve 750 psi basınca kadar dayanabilir
Yüzey sıcaklığını kontrol etmek için sabit bir kaynaktan dönen makinelere su, buhar veya kızgın yağ transferini kolaylaştırmak için tasarlanmış paslanmaz çelik bağlantı dirsekleri. Maksimum 395 derece F çalışma sıcaklığına sahiptir ve 750 psi basınca kadar dayanabilir
5000 Serisi, Döner Mafsallı Dirsek
Duff-Norton 5000 Serisi döner rakorlar, buhar, su, termal yağ, soğutma sıvısı, hidrolik yağı ve diğer ortamların transferi için dönen ekipmanı sabit boru tertibatlarına bağlar. Üstün korozyon direnci için 300 kalite paslanmaz çelik konstrüksiyona ve salmastra yüzlerini mükemmel bir şekilde hizalamak için iki hassas rulmana sahiptirler. Bu döner sızdırmazlık cihazları, daha hızlı onarım hizmetleri için ek dirsek ve entegre kartuş kullanımıyla çift akışlı işlemleri destekler ve böylece bakım maliyetlerini düşürür. 5000/1, 4/3, 4/1 ve 2/1 inç boru çaplarında mevcut olan bu Duff-Norton 8 Serisi döner dirsek bağlantılarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Duff-Norton 5000 Serisi döner rakorlar, buhar, su, termal yağ, soğutma sıvısı, hidrolik yağı ve diğer ortamların transferi için dönen ekipmanı sabit boru tertibatlarına bağlar. Üstün korozyon direnci için 300 kalite paslanmaz çelik konstrüksiyona ve salmastra yüzlerini mükemmel bir şekilde hizalamak için iki hassas rulmana sahiptirler. Bu döner sızdırmazlık cihazları, daha hızlı onarım hizmetleri için ek dirsek ve entegre kartuş kullanımıyla çift akışlı işlemleri destekler ve böylece bakım maliyetlerini düşürür. 5000/1, 4/3, 4/1 ve 2/1 inç boru çaplarında mevcut olan bu Duff-Norton 8 Serisi döner dirsek bağlantılarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- kerpeten
- Tekerler ve Tekerlekler
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Gömülebilir Gaz
- Gaz Analizörleri
- Boru Ekstraktörleri
- Vakum Tasarruf Vanaları
- Panel Testereler
- Polipropilen Boru
- EXTECH Sıcaklık Nem Ölçer
- ELDON JAMES adaptör
- DAYTON Elektrikli Zincirli Vinçler, Kırmızı, Yük Freni
- TEMPCO Şerit Isıtıcı, 120V, 750 Watt
- AMERICAN BEAUTY TOOLS Lehimleme İstasyonları
- MSA Güneş Gölge
- KILLARK Kanal Gövdeleri, Dişli Göbek Stili, UL Listeli, CSA Sertifikalı
- RULAND MANUFACTURING CLC Serisi, Rijit Mil Kaplinleri
- FABORY Çekiç Tahrikli Pimli Çapalar
- TRACEABLE Elektriksel Olmayan Özellikler Veri Kaydediciler