MARATHON MOTORS Evrensel AC / DC Motorlar 3600 RPM'ye varan hızlarda son derece yüksek başlangıç torku sağlamak için bir AC / DC kaynağı ile güçlendirilmiştir. Sürtünmeyi azaltmak için bilyalı yataklı ağır çelik çerçeve ve taban ve çevre koşullarına karşı tam koruma için TENV/OD muhafaza özelliği
3600 RPM'ye varan hızlarda son derece yüksek başlangıç torku sağlamak için bir AC / DC kaynağı ile güçlendirilmiştir. Sürtünmeyi azaltmak için bilyalı yataklı ağır çelik çerçeve ve taban ve çevre koşullarına karşı tam koruma için TENV/OD muhafaza özelliği
Yağ Yakıcı Motorlar, Damlamaya Dayanıklı, NEMA 56C, C Yüz Ayaksız
stil | Model | NEMA Tasarımı | Vücut Çapı | Çevirme | Nominal Verimlilik | Oryantasyon | Uzunluk | rotasyon | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC49TN2141X | €807.90 | |||||||||
B | 5KC39RN44X | €494.26 | |||||||||
C | 5KCR48TN2142T | €1,435.85 | |||||||||
D | 5KC36JN268X | €414.54 | |||||||||
E | 5KC37FN71X | €401.43 | |||||||||
F | 5KC39NN50X | €655.91 | |||||||||
G | 056C34D2104 | €460.80 | |||||||||
H | 056C34D2114 | €357.31 | |||||||||
I | 056C34D2099 | €409.50 | |||||||||
J | 056C34D2112 | €474.29 | |||||||||
K | 056C34D2105 | €532.81 | |||||||||
L | 056C34D2109 | €372.60 | |||||||||
M | 056C34D2098 | €391.50 | |||||||||
N | 056S34D93 | €305.09 | |||||||||
O | 056B34D2028 | €719.99 |
Yağ Yakıcı Motorlar, NEMA 48M ve 48N Flanşlı Montaj
stil | Model | Oryantasyon | Çevirme | çerçeve | rotasyon | RPM | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048C34S24 | €350.71 | |||||||||
B | 048S34S361 | €318.61 | |||||||||
C | 048C34D2024 | €331.66 | |||||||||
D | 048C34D2028 | €388.43 | |||||||||
E | 048S34S2003 | €275.76 | |||||||||
F | 048S17S25 | €268.85 | |||||||||
G | 048S17T286 | €240.36 | |||||||||
H | 048S34S2005 | €233.95 | |||||||||
I | 5KH33GN5014U | €344.28 | |||||||||
J | 048S17T290 | €292.40 | |||||||||
D | 5KC37EN3900U | €429.30 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- A / C Soğutma
- Pompalar
- Aracı Holding
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- Elektrikli Süpürge Satın Alın
- Yüksek Baş Atık Su Pompaları
- Tehlikeli Konum Muhafazaları
- Özel Zımparalar
- Açılan Silindirler
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2 Kutuplu Toz Geçirmez Konnektör, 3 Telli Topraklama
- BRADY Boru İşareti, (Boş)
- APPROVED VENDOR Hortum Tertibatı 48 İnç Uzunluk
- LITTLE GIANT PUMPS Derin Kuyu Enjektörlü Cabrio Jet Pompaları
- REELCRAFT Yakıt Hortum Makaraları, F9000 Serisi
- SPEARS VALVES FKM Contalı PVC LE Boru Standart Tank Adaptörleri, Soket x Soket
- KERN AND SOHN CW KFN Serisi Yer Kantarları
- CALBRITE Paslanmaz Çelik UNY Birliği
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, CDSS Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- KYOCERA Endekslenebilir Havşalar