AMETEK LAMB Vakum Motorları Farklı çaplarda periferik, teğetsel ve içten akışlı deşarjlı Ametek Lamb vakum motorları gibi çeşitli UL tarafından tanınan ve CSA onaylı endüstriyel vakum motorları içerir
Farklı çaplarda periferik, teğetsel ve içten akışlı deşarjlı Ametek Lamb vakum motorları gibi çeşitli UL tarafından tanınan ve CSA onaylı endüstriyel vakum motorları içerir
Thru-Flow Deşarj Vakum Motorları
Ametek Lamb içten akışlı boşaltmalı vakum motorları, kuru ve temiz havayı hareket ettirmek için bidon / yardımcı ve merkezi vakum sistemleriyle kullanım için idealdir. Bu aralıklı çalışan motorlar, motorun aşırı ısınmasını önlemek için açık / açık damlamaya dayanıklı muhafazaya ve yağ sızıntısını ve gövdeye yabancı parçacıkların girmesini önlemek için bilyalı yataklara sahiptir. Ortalama 500 saatlik ömürle, 40°C'ye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilirler. Raptor Supplies.
Ametek Lamb içten akışlı boşaltmalı vakum motorları, kuru ve temiz havayı hareket ettirmek için bidon / yardımcı ve merkezi vakum sistemleriyle kullanım için idealdir. Bu aralıklı çalışan motorlar, motorun aşırı ısınmasını önlemek için açık / açık damlamaya dayanıklı muhafazaya ve yağ sızıntısını ve gövdeye yabancı parçacıkların girmesini önlemek için bilyalı yataklara sahiptir. Ortalama 500 saatlik ömürle, 40°C'ye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilirler. Raptor Supplies.
stil | Model | Gerilim | Maks. Alan sayısı Amper | Blower Aşamaları | Çevirme | CFM @ 2-Giriş. Orifis | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116846-00 | €284.46 | ||||||
B | 116309-00 | €98.56 | ||||||
C | 116884-49 | €185.96 | ||||||
D | 116297-00 | €107.24 | ||||||
A | 115744 | €178.62 | ||||||
A | 116311-01 | €124.04 | ||||||
C | 115982 | €165.69 | ||||||
C | 115923 | €154.36 | ||||||
E | 119400-00 | €87.71 | ||||||
C | 116146-00 | €167.97 | ||||||
A | 116227-00 | €199.79 | ||||||
B | 116881-50 | €101.72 | ||||||
E | 119411-00 | €106.46 | ||||||
A | 119402-00 | €129.20 | ||||||
F | 119347-00 | €137.67 | ||||||
A | 116432-00 | €159.86 | ||||||
A | 116457-00 | €155.33 | ||||||
A | 116669-50 | €130.12 | ||||||
A | 115750 | €154.04 | ||||||
A | 115737 | €145.58 | ||||||
A | 116343-00 | €183.96 | ||||||
A | 116604-00 | €199.79 | ||||||
A | 115756 | €177.25 | ||||||
A | 119403-00 | €138.27 | ||||||
A | 116111-00 | €199.79 |
Teğetsel Boşaltma Vakum Motorları
Ametek Lamb teğetsel deşarjlı, açık damlatmayan vakum motorları, ticari elektrikli süpürgelerde, diş tahliye cihazlarında ve malzeme taşıma ve aktarma sistemlerinde temiz ve kuru havayı taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Markanın ağır hizmet motorları, havayı fan sisteminde daha verimli bir şekilde hareket ettirmek için yönlü kanatlar sağlayan fan braketlerine ve vakum kaybını önlemek için hava sızdırmaz yataklara sahiptir. Bu enerji tasarruflu vakum motorları, sırasıyla üfleyici veya vakum olarak kullanıldığında daha fazla basınç veya kaldırma oluşturmak için kullanılan 2 ve 3 aşamalı konfigürasyonlarda gelir. Tek kademeli motorlar tipik olarak en yüksek hava akışına sahiptir ve merkezi elektrikli süpürgeler, halı aspiratörleri ve kalıp enjeksiyon motorları dahil olmak üzere bir dizi cihaz için uygundur. Ametek gürültüsüz teğetsel boşaltmalı vakum motorları ortalama 1500 saat ömre ve 1000 çalışma saatine kadar fırça ömrüne sahiptir ve her pozisyonda monte edilebilir. Raptor Supplies 24 ve 36 VDC ile 120 ve 240 VAC'de çalışmaya uygun çok çeşitli Ametek Lamb teğetsel boşaltmalı vakum motorları sunar.
Ametek Lamb teğetsel deşarjlı, açık damlatmayan vakum motorları, ticari elektrikli süpürgelerde, diş tahliye cihazlarında ve malzeme taşıma ve aktarma sistemlerinde temiz ve kuru havayı taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Markanın ağır hizmet motorları, havayı fan sisteminde daha verimli bir şekilde hareket ettirmek için yönlü kanatlar sağlayan fan braketlerine ve vakum kaybını önlemek için hava sızdırmaz yataklara sahiptir. Bu enerji tasarruflu vakum motorları, sırasıyla üfleyici veya vakum olarak kullanıldığında daha fazla basınç veya kaldırma oluşturmak için kullanılan 2 ve 3 aşamalı konfigürasyonlarda gelir. Tek kademeli motorlar tipik olarak en yüksek hava akışına sahiptir ve merkezi elektrikli süpürgeler, halı aspiratörleri ve kalıp enjeksiyon motorları dahil olmak üzere bir dizi cihaz için uygundur. Ametek gürültüsüz teğetsel boşaltmalı vakum motorları ortalama 1500 saat ömre ve 1000 çalışma saatine kadar fırça ömrüne sahiptir ve her pozisyonda monte edilebilir. Raptor Supplies 24 ve 36 VDC ile 120 ve 240 VAC'de çalışmaya uygun çok çeşitli Ametek Lamb teğetsel boşaltmalı vakum motorları sunar.
stil | Model | Gerilim | Maks. Alan sayısı Amper | Blower Aşamaları | Çevirme | CFM @ 2-Giriş. Orifis | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 122173-18 | €358.80 | ||||||
B | 119436-13 | €308.33 | ||||||
C | 116515-13 | €270.22 | ||||||
C | 116157-00 | €314.50 | ||||||
C | 119433-13 | €291.98 | ||||||
C | 116409-13 | €261.36 | ||||||
C | 116513-32 | €305.64 | ||||||
C | 116513-13 | €267.30 | ||||||
C | 119432-13 | €276.60 | ||||||
C | 116520-50 | €122.43 | ||||||
A | 122170-18 | €343.28 | ||||||
D | 117507-00 | €409.34 | ||||||
C | 116392-00 | €154.59 | ||||||
B | 119412-13 | €169.94 | ||||||
E | 122175-00 | €347.92 | ||||||
D | 117467-13 | €414.03 | ||||||
F | 116765-13 | €268.01 | ||||||
C | 116474-37 | €219.29 | ||||||
C | 116210-50 | €210.56 | ||||||
F | 116765-00 | €272.07 | ||||||
C | 116565-13 | €263.14 | ||||||
G | 115334 | €340.67 | ||||||
C | 116565-29 | €314.32 | ||||||
C | 115894 | €224.16 | ||||||
C | 116207-00 | €195.18 |
Çevresel Boşaltma Vakum Motorları
stil | Model | Gerilim | Maks. Alan sayısı Amper | Blower Aşamaları | Çevirme | CFM @ 2-Giriş. Orifis | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116155-00 | €312.28 | ||||||
A | 116514-13 | €299.00 | ||||||
A | 116156-00 | €279.08 | ||||||
A | 119431-13 | €289.77 | ||||||
A | 116512-13 | €292.36 | ||||||
B | 115419 | €1,043.19 | ||||||
A | 115757-P | €159.89 | ||||||
C | 117508-00 | €345.99 | ||||||
D | 116025-13 | €182.18 | ||||||
A | 116471-13 | €216.85 | ||||||
A | 116493-50 | €167.51 | ||||||
E | 119413-13 | €158.38 | ||||||
A | 116448-00 | €177.87 | ||||||
B | 114787 | €682.61 | ||||||
D | 116757-13 | €141.09 | ||||||
F | 116325-00 | €104.32 | ||||||
B | 114586 | €3,078.74 | ||||||
G | 115962 | €425.85 | ||||||
D | 116758-13 | €165.02 | ||||||
D | 116763-13 | €229.03 | ||||||
A | 116212-00 | €203.46 | ||||||
E | 119414-00 | €128.53 | ||||||
B | 114786 | €792.57 | ||||||
C | 117560-01 | €442.40 | ||||||
D | 116764-13 | €285.08 |
Özellikler
- Ametek Lamb vacuum motors operate efficiently within an ambient temperature range of up to 40 degrees Celsius.
- They are equipped with ball bearings for smooth and reliable operation over an extended period.
- These single-phase vacuum motors are designed for intermittent duty and are suitable for applications where the motor operates in cycles rather than continuously.
- Their open dripproof enclosure design enhances ventilation and prevents the ingress of moisture and contaminants.
- Thru-flow discharge vacuum motors do not require a cooling fan. They move sucked air around the motor to dissipate heat.
- Tangential discharge vacuum motors permit air to flow into the bottom of the motor and through an air tube on the side.
- Peripheral discharge vacuum motors are powder-coated to avoid rusting.
Çalışma Mekanizması
- When the user power on the motor, it rapidly spins the impeller.
- As the impeller moves, it draws air into the vacuum chamber via the intake port.
- The impeller rotation creates centrifugal force, accelerates the airflow, and pushes it towards the outlet port.
- Meanwhile, the pressure inside the vacuum chamber decreases due to the creation of the partial vacuum.
- This pressure differential between the inside of the chamber and the external environment causes air to rush through the intake port.
- This rushed air carries any particles or debris in the vicinity.
- The airflow then passes through a filtration system, which traps the particles while allowing clean air to pass through.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
Sık Sorulan Sorular
What factors should be considered when selecting an Ametek Lamb vacuum motor?
Factors to consider when selecting a vacuum motor include ambient temperature range, duty cycle, bearing type, motor enclosure design, power requirements and airflow capacity.
What is a one-stage vacuum motor?
One-stage vacuum motors have a single impeller or fan blade that generates both airflow and suction in a single stage. As the impeller rotates, it draws air into the vacuum chamber through an intake port, creating a partial vacuum that sucks in dirt, dust and debris. These motors are generally simpler in design and more compact than multi-stage motors, making them suitable for lighter-duty applications.
What are two-stage vacuum motors?
Two-stage vacuum motors feature two impellers arranged in series. Each stage contributes to the generation of suction. In the first stage, the impeller accelerates airflow, while in the second stage, the air is compressed to increase suction power. This dual-stage design allows two-stage motors to deliver higher suction levels and airflow than one-stage motors. They are commonly used in material handling and HVAC systems where greater suction power is essential.
What are three-stage vacuum motors?
Three-stage vacuum motors come with three impeller stages. Similar to two-stage motors, the first stage accelerates airflow, the second stage further compresses the air and the third stage maximises suction power. Three-stage motors are perfect for heavy-duty applications like large-scale material handling equipment and high-performance cleaning machines.
What is an open dripproof enclosure?
An open dripproof enclosure, also known as an ODP enclosure, allows for adequate ventilation while protecting against moisture and debris ingress. In an ODP enclosure, the motor's internal components are exposed to the surrounding environment. The enclosure design prevents dripping liquids or falling debris from directly contacting the motor windings or other critical parts. This enclosure allows airflow for cooling the motor during operation, helping to prevent overheating and ensuring optimal performance.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aşındırıcı tekerlekler
- Çatı Vantilatörleri
- Kapı donanımı
- Bakır
- Döner Pompalar
- Cıvataları Değiştir
- Birleştiriciler
- Hava Yağı ve Su Solenoid Valfleri
- Kamalı Pimler
- Geçici Çevresel Muhafaza Ünitesi Aksesuarları
- AKRO-MILS ESD Konteynerleri
- IDEAL Hortum Kelepçesi Çeşitleri Paslanmaz Çelik
- BATTALION Plastik Anahtar Klipsi 2-5 / 8 İnç
- CONRADER Boşaltıcı Çek Valf
- OASIS XD Serisi Hava Kompresörü
- KERN AND SOHN Ölçekleri Ayarla
- THOMAS & BETTS S203 Serisi Braketler
- MAG-MATE Manyetik Manyetikler
- OSG Endekslenebilir Kare Kenar Parmak Frezeleri
- REVISION MILITARY Şeffaf Güvenlik Gözlükleri