Apollo 70608a1 | Ball Valve, Size 2 Inch Npt, 3 Way, Bronze, Rev Ss Stem | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 70608A1 Ball Valve, Size 2 Inch NPT, 3 Way, Bronze, Rev Ss Stem | BZ2PNY

APOLLO VALVES 70608A1 Küresel Vana, Boyut 2 İnç NPT, 3 Yollu, Bronz, Rev Ss Mil

Stoktaki Ürünler
Madde: BZ2PNY Model: 70608A1
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
€279.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTopu malzemesiBağlantı TürüSıcaklık. menzilTipKolu MalzemeMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
APOLLO VANALAR 70-601-01 Küresel Vana, 1/4 İnç, 400 PSI, -20 ila 450 Derece. F, Kol Kolu, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 derece 450 dereceye kadar F-Çelik400 psi CWP1 / 4 "€61.67
APOLLO VANALAR 70-602-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG3 / 8 "€60.41
APOLLO VANALAR 70-603-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG1 / 2 "€63.51
APOLLO VANALAR 70-604-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG3 / 4 "€84.93
APOLLO VANALAR 70-605-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG1"€119.52
APOLLO VANALAR 70-606-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG1.25 "€238.13
APOLLO VANALAR 70-607-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG1.5 "€260.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70608A1 Küresel Vana, Boyut 2 İnç NPT, 3 Yollu, Bronz, Rev Ss Mil
€279.51 / Adet