ONAYLI SATICI A2 Paslanmaz Çelik Metrik Soket Başlı Kapak Vidası
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | kafa Tipi | Başın altındaki uzunluk | Min. Gerilme direnci | Rockwell Sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51050.020.0004 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 4mm | 170,000 için 180,000 | C37 ila C45 | €6.10 | |
B | M51050.020.0008 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 8mm | 170,000 için 180,000 | C37 ila C45 | €16.38 | |
C | 6DA82 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 3mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €37.25 | |
D | M51050.020.0016 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 16mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €8.53 | |
E | M51050.020.0005 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 5mm | 170,000 için 180,000 | C37 ila C45 | €7.42 | |
F | 6DA90 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 20mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €29.74 | |
G | M51050.020.0010 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 10mm | 170,000 için 180,000 | C37 ila C45 | €7.42 | |
H | M51050.020.0006 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 6mm | 170,000 için 180,000 | C37 ila C45 | €7.04 | |
I | M51050.020.0012 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 12mm | 170,000 için 180,000 | C37 ila C45 | €7.36 | |
J | M51050.025.0012 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 12mm | 135,000 için 145,000 | C37 ila C44 | €4.07 | |
K | M51050.025.0010 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 10mm | 135,000 için 145,000 | C37 ila C44 | €5.79 | |
L | M51050.025.0006 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 6mm | 85,000 için 150,000 | B80 ila C32 | €5.76 | |
M | M51050.025.0008 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 8mm | 85,000 için 150,000 | B80 ila C32 | €6.92 | |
N | M51050.025.0005 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 5mm | 170,000 için 180,000 | C37 ila C45 | €6.14 | |
O | M51050.025.0016 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 16mm | 135,000 için 145,000 | C37 ila C44 | €6.86 | |
P | M51050.025.0020 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 20mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €6.08 | |
Q | M51050.025.0004 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 4mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €5.91 | |
R | 6EB22 | M3 x 0.5 | 2mm | 5.7mm | 1.7mm | düğme | 40mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €16.62 | |
S | 6DY84 | M3 x 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | Düşük | 20mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €12.82 | |
T | 6EB15 | M3 x 0.5 | 2mm | 5.7mm | 1.7mm | düğme | 10mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €14.28 | |
U | 6DY83 | M3 x 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | Düşük | 16mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €9.11 | |
V | 6DY81 | M3 x 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | Düşük | 10mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €10.07 | |
W | 6DY80 | M3 x 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | Düşük | 8mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €12.99 | |
X | M51060.030.0010 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Düz | 10mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €3.39 | |
Y | M51060.030.0006 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Düz | 6mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €2.32 | |
Z | 6DB24 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 50mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €17.97 | |
A1 | 6EB21 | M3 x 0.5 | 2mm | 5.7mm | 1.7mm | düğme | 30mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €30.15 | |
B1 | M51050.030.0018 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 18mm | 135,000 için 145,000 | C37 ila C44 | €7.32 | |
C1 | M51050.030.0010 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 10mm | 85,000 için 150,000 | B80 ila C32 | €5.47 | |
D1 | 6DY82 | M3 x 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | Düşük | 12mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €9.63 | |
E1 | M51050.030.0030 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 30mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €3.92 | |
F1 | M51050.030.0005 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 5mm | 135,000 için 145,000 | C37 ila C44 | €4.24 | |
G1 | M51050.030.0008 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 8mm | 85,000 için 150,000 | B80 ila C32 | €2.80 | |
H1 | M51050.030.0045 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 45mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €11.47 | |
I1 | M51060.030.0008 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Düz | 8mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €2.91 | |
J1 | M51060.030.0016 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Düz | 16mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €3.85 | |
K1 | 6DY79 | M3 x 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | Düşük | 6mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €11.85 | |
L1 | 6EB17 | M3 x 0.5 | 2mm | 5.7mm | 1.7mm | düğme | 14mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €25.46 | |
M1 | 6DB15 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 14mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €14.36 | |
N1 | M51060.030.0020 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Düz | 20mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €7.04 | |
O1 | 6DV87 | M3 x 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | Düz | 30mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €29.89 | |
P1 | M51050.030.0004 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 4mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €4.24 | |
Q1 | M51050.030.0012 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 12mm | 135,000 için 145,000 | C37 ila C44 | €2.95 | |
R1 | M51050.030.0040 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 40mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €11.21 | |
S1 | M51050.030.0020 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 20mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €7.82 | |
T1 | M51050.030.0025 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 25mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €8.36 | |
U1 | M51050.030.0016 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 16mm | 135,000 için 145,000 | C37 ila C44 | €6.38 | |
V1 | M51050.030.0035 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 35mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €9.59 | |
W1 | M51050.030.0006 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 6mm | 135,000 için 145,000 | C37 ila C44 | €3.01 | |
X1 | M51050.040.0016 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 16mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €6.47 | |
Y1 | M51050.040.0018 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 18mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €10.47 | |
Z1 | 6EB33 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 7.6mm | 2.2mm | düğme | 40mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €18.68 | |
A2 | M51050.040.0008 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 8mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €4.95 | |
B2 | M51050.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 6mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €4.58 | |
C2 | 6DB25 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 5mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €30.67 | |
D2 | M51050.040.0010 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 10mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €6.47 | |
E2 | M51060.040.0010 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Düz | 10mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €3.70 | |
F2 | 6DY90 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 7mm | 2.8mm | Düşük | 25mm | 176,900 psi | C39 ila C44 | €19.36 | |
G2 | M51060.040.0012 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Düz | 12mm | 700 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €2.19 | |
H2 | 6DV98 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8mm | 2.3mm | Düz | 45mm | 101,500 psi | C39 ila C44 | €37.94 | |
I2 | M51050.040.0012 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | Standart | 12mm | 700 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €5.63 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapakları
- Matkap Basın Muhafızları
- Petrol Kuyusu Pompalama Motorları
- DC Hayranları
- Master Anahtarlı Asma Kilitler
- Bükme
- Diyaframlı Pompalar
- Doğrusal hareket
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Pins
- ELKAY Solenoid Vana
- MAG-MATE Hortum Kelepçesi Pensesi
- HONEYWELL Damper Aktüatörleri
- COOPER B-LINE B588 Serisi Üç Delik U Destekler
- EATON Kilitle/Kilitle Köpek/Kilitlemeler
- LINCOLN Akülü Gres Tabancaları
- DAYTON Motorlu Kızak Rayları
- ENERPAC HCL Serisi Hidrolik Silindirler
- VESTIL VGLT Serisi Yüzeye Monte Esnek Kazıklar