ONAYLI SATICI Alaşımlı Çelik Metrik Soket Başlı Kapak Vidası
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Bitiş | Baş Dia. | Baş yüksekliği | kafa Tipi | Başın altındaki uzunluk | Min. Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4XY49 | M4 x 0.7 | 3mm | Siyah oksid | 7mm | 4mm | Standart | 10mm | 180,000 psi | €13.26 | |
B | 4XY50 | M4 x 0.7 | 3mm | Siyah oksid | 7mm | 4mm | Standart | 12mm | 180,000 psi | €12.82 | |
C | 4XY52 | M4 x 0.7 | 3mm | Siyah oksid | 7mm | 4mm | Standart | 16mm | 180,000 psi | €13.99 | |
D | 4XY53 | M4 x 0.7 | 3mm | Siyah oksid | 7mm | 4mm | Standart | 20mm | 180,000 psi | €18.80 | |
E | 4XY54 | M5 x 0.8 | 4mm | Siyah oksid | 8.5mm | 5mm | Standart | 10mm | 180,000 psi | €16.09 | |
F | 4XY55 | M5 x 0.8 | 4mm | Siyah oksid | 8.5mm | 5mm | Standart | 12mm | 180,000 psi | €22.39 | |
G | 4XY56 | M5 x 0.8 | 4mm | Siyah oksid | 8.5mm | 5mm | Standart | 16mm | 180,000 psi | €20.08 | |
H | 4XY57 | M5 x 0.8 | 4mm | Siyah oksid | 8.5mm | 5mm | Standart | 20mm | 180,000 psi | €26.09 | |
I | 4XY58 | M5 x 0.8 | 4mm | Siyah oksid | 8.5mm | 5mm | Standart | 25mm | 180,000 psi | €21.54 | |
J | 3HERHANGİ5 | M6 x 1 | 4mm | Sarı Çinko Kaplama | 10mm | 3.3mm | Düz | 25mm | 150,800 psi | €215.70 | |
K | 4XY69 | M6 x 1 | 5mm | Siyah oksid | 10mm | 6mm | Standart | 35mm | 176,900 psi | €28.52 | |
L | 4XY71 | M6 x 1 | 5mm | Siyah oksid | 10mm | 6mm | Standart | 50mm | 150,800 psi | €46.34 | |
M | 4XY91 | M12 x 1.75 | 10mm | Siyah oksid | 18mm | 12mm | Standart | 90mm | 1220N psi | €69.93 | |
N | 4XY92 | M16 x 2 | 14mm | Siyah oksid | 24mm | 16mm | Standart | 35mm | 1220N psi | €65.28 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tilki Kuyruğu Testereler
- Fiş Adaptörleri
- Manuel Çemberleme Yapıştırıcılar ve Gerdiriciler
- Su tankları
- Termal Üniteler
- Kelepçeleri
- Toprak Arıza Koruması
- Markalama araçları
- Laboratuvar Gereçleri
- Döner Pompalar
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC pil Şarj Cihazı
- TOUGH GUY Tüp Fırça Doğal Kıl
- DOLPHIN COMPONENTS CORP Kablo klipsi
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Fan Güvenlik Alarm Devresi, 24 VAC Giriş
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-6 Unc Lh
- LEESON P1100 Serisi, AC Redüktörlü Motorlar, Üç Fazlı, TEFC 230/460V Paralel Mil
- SPEARS VALVES CPVC Compact 2000 Küresel Vanalar, Dişli Uçlar, EPDM
- DAYTON Elektrikli İstifleyiciler
- WEG W22 Fren Motorları İçin Fren Diski