DESTACO 205 Serisi Yatay Baskı Kelepçeleri, U Çubuk
stil | Model | Konu Boyutu | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Tip | Holding Kapasitesi | Malzeme | Montaj Tabanı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 205 UB | - | 0.73 " | 0.44 " | - | 60 Lbs. | Çelik | Düz | 0.84 " | €24.74 | |
B | 205-UR | - | 0.74 " | 0.32 " | - | 60 Lbs. | Çelik | Flanş, Sağ | 0.67 " | €34.82 | |
C | 205-UL | - | 0.74 " | 0.32 " | - | 60 Lbs. | Çelik | Flanş, Sol | 0.67 " | €33.77 | |
D | 205-USS | 8-32 | 0.76 " | 0.29 " | Yatay Tutamak Aşağı Tutun, SS | 75 Lbs. | Paslanmaz çelik | flanş | 0.670 " | €31.37 | |
E | 205-U | M4 | 0.74 " | 0.32 " | Yatay Tutamak Aşağı Tutun | 60 Lbs. | Çelik | flanş | 0.670 " | €12.45 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli El Aletleri
- Bitirme malzemeleri
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Parantez ve Parantez
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Rejeneratif Blower Tahliye Vanaları
- Kule Işık Katmanları
- Kaynak Ucu Mikserleri
- Paslanmaz Çelik Konteyner Kapakları
- Pnömatik Kontrol Vanaları
- JOHNSON CONTROLS Pnömatik Valf Ayar Elemanı
- REVCOR Blade Fan 18 İnç
- VOLLRATH Plastik Kaşıklı Spatula
- THOMAS & BETTS İç Kovan Konnektörleri
- JOBOX RSL Serisi Tek Kapaklı Kürek Kolu Alüminyum Geçişler
- MITUTOYO Olgular
- SCOTCH-BRITE Ovma pedleri
- ENERPAC NC Serisi Kesiciler
- MORSE DRUM Standlar