Kelepçe kolu 0.32 inç yüksekliğe ve 0.74 inç uzunluğa sahiptir.Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 205208-M: Destaco, Destaco 205-UR kelepçenin sıkıştırma çubuğuna takıldığında iş parçalarını tutmak için bu düz uçlu bağlı neopren milleri sağlar.
- Destaco 105106: Raptor Supplies bu flanşlı rondelaları müşterinin belirlediği sabit bir yerde takılı mili sıkmak için teslim eder.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 205-UR yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 205-UR tutma kelepçesi, yatay bir yüzeye / iş parçasına güvenli montaj için sağ flanşlı tabanda dişli deliklere sahiptir.
- Gerektiğinde, bu kelepçe, basit bir tornavida kullanılarak tabanın vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 205-UR kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri flanşlı tabana sahip varyantlarda sunar (205-U), sol flanşlı taban (205-UL) ve düz taban (205 UB). Destaco, aynı zamanda, sağlam bir sıkıştırma çubuğuna sahip benzer kelepçeler de sağlar (205-SR) sabit mil konumlandırma için.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. AU çubuk tarzı yatay tutma kelepçesi, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli sıkıştırma sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya dikeydir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçenin ekipmanı, bir iş parçasını veya sac metali montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Bakım yaparken Destaco kelepçelerinde hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçelerinin onarımı veya bakımı için Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.