Destaco 205-UL yatay tutma kelepçesi, dayanıklılık sunmak için sağlam bir yapıya sahiptir. Kelepçe devreye girdiğinde düz duran yatay bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Bu tutma kelepçesi, tekrarlayan görevleri gerçekleştirirken çıkarılabilir kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Bu yatay tutma kelepçesi, belirli bir uygulama için gerekli fikstürleri azaltmak için yüksek sıkıştırma yeteneği sunar. Destaco 205-UL yatay tutma kelepçesi, kullanıcının iş parçasının sık sık hareket etmesinden endişe duymadan bir işlem yapmasını sağlar. Kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Bu Destaco mafsallı kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde taşlama, kaynaklama, montaj, işleme ve metal imalat uygulamalarında kullanılır. Bu yatay tutma kelepçesi, kelepçenin kendisini hareket ettirmeden iş parçalarını sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Daha fazla güç ve maksimum 60 lb'lik bir yükün taşınması için yüksek mukavemetli, dövme alaşımlı çelik bir sıkıştırma kolu ile entegre olarak gelir. Destaco 205-UL yatay tutma kelepçesi, kilitlemek veya kilidini açmak için çok az çabayla güçlü bir sıkıştırma kuvveti uygulayan bir bağlantı sistemine sahiptir. Bu kuvvet bağlantılar boyunca yönlendirildiği için, mafsalın kilitlenmesi veya açılması herhangi bir kuvvet gerektirmez.
Kullanım Alanları:
Destaco 205-UL yatay tutma kelepçesi, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde taşlama, kaynak, montaj, işleme ve metal imalat gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 205-UL yatay tutma kelepçesi, dar alanlarda hafif hizmet tipi kelepçeleme için kullanılır.
- Bu mafsallı kelepçe, dayanıklılık ve korozyon direnci için çelik konstrüksiyona ve milin uçtan kaymasını önlemek için açık bir U çubuk kelepçe koluna sahiptir.
- En üst düzeyde kullanıcı konforu sağlayan ergonomik bir tutamak içerir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 205208-M: Bu mil tertibatları, malzemeyi çalışma yüzeylerine sabitlemek için Destaco 205-UL yatay tutmalı manivelalı kıskaç monte eden kauçuk tıpalı dişli çubuklara sahiptir. Bu miller, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir.
Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 205-UL dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçelerin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Bu Destaco 205-UL yatay tutmalı manivelalı kıskaç, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesini sağlamak için dişli montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Yatay geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya bükülmeye karşı koruma için seçilen Adetlerle birlikte verilir).
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Yatay tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları sıkıştırır veya gerer.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.