Destaco 205-UB yatay baskı mengenesi, üretim ve ağaç işleme tesislerinde iş parçalarını düz yüzeylere bastırmak için idealdir. Bu tutma hareketli kelepçe, aynı iş parçası üzerinde tekrar tekrar çalışmayı gerektiren uygulamalar için önerilir. Kelepçe montajı ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indiren ve böylece sınırlı alanlarda kullanım kolaylığı sağlayan düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Bu mafsallı kıskaç, iş parçasını çalışma boyunca sabit tutan ve gevşemesini / kaymasını önleyen bir neopren mile sahiptir. Ek olarak, tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlamak için U şeklinde bir çubukla entegre olarak gelir. Bu, operatörün mafsallı kıskacı iş parçasının boyutuna göre ayarlamasını kolaylaştırır. Destaco 205-UB yatay tutma kelepçesi çelikten yapılmıştır, yapısal sağlamlık sağlar ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç gösterir. Bu yatay tutma kelepçesi, kolay montaj için düz bir tabana sahiptir ve 60 lb'ye kadar yükleri tutabilir. Barın ve kolun sırasıyla 90 ve 80 dereceye kadar açılmasını sağlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 205-UB yatay tutma kelepçesi, çeşitli endüstriyel tesislerde ağaç işleme, kapakların ve fikstürlerin kontrolü, kaynak ve montaj işlemleri için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 205-UB yatay tutma kelepçesi, alan gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli bir tasarıma ve geniş tutamak açıklığına sahiptir.
- Bu yatay tutma kelepçesi, uzun süreli kullanımda daha fazla konfor ve daha az yorgunluk için bir tutma yeri ile birlikte gelir.
- Destaco 205-UB yatay tutma kelepçesi, iş parçalarının kaymasını önlemek için ayarlanabilir bir neopren mil ile donatılmıştır.
- Bu yatay tutma kelepçesi, 60 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Çubuğun ve kolun sırasıyla 90 ve 80 dereceye kadar açılmasını sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 205208-M: Bu mafsallı kıskaç mil tertibatı veya düz uçlu bağlı neopren mil, malzemeleri çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılan, kauçuk tıpalı dişli bir çubuktur. Kaynak, delme ve frezeleme işlemleri sırasında optimum işlevsellik ve performansın sağlanmasına yardımcı olur. Lastik tıpa aşınmaya başladığında, bu mil, şekil bozukluğu riskini ortadan kaldırır ve hizmet ömrünü uzatmak ve aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak için manivelalı kelepçeler için bir yedek ünite görevi görür. Mil, -20 dereceden 100 santigrat dereceye kadar değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 205-UB yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 205-UB yatay tutma kelepçesi, hızlı ve güvenli kurulum için montaj deliklerine sahip düz bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Yatay tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco yatay tutma kelepçeleri, bir iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için tasarlanmıştır ve metal işleme ve ahşap işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için idealdir.
S. Yatay tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Bazı U çubuk tarzı kenetleme kolu kıskaçları, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu bir neopren mile sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli bir kenetleme sağlar.
S. Yatay geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hatlarında veya diğer üretim süreçleri sırasında sac metali veya ekipmanı tutma kapasitesini gösterir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin sorunsuz çalışmasını ve dayanıklılığını sağlamak için Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kıskaç kilitli konumdayken sapın yöneliminde yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak yönlendirilir (tabakaya dik), yatay mafsallı kıskaç durumunda ise yatay olarak yönlendirilir (tabana paralel).