Yatay tutma kelepçeleri kilitli konumda tabana paralel yönlendirilmiş bir tutamak ile donatılmıştır. Bu kulpların dönme hareketi, kenetleme kolunu ve bağlı olan mili iş parçalarına doğru iterek güvenli kenetleme sağlar. Destaco 225 Serisi yatay tutma kelepçeleri, ahşap işleme, fikstür kontrolü, montaj ve kapatma işlemlerinde iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak için idealdir. Bu manuel kelepçeler, iş parçalarının tekrar tekrar bağlanmasını / ayrılmasını gerektiren uygulamalar için uygundur. Tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlamak için U şeklinde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptirler, böylece duruş süresini azaltır ve çeşitli uygulamalar için ayrı bir kelepçe satın alınmasını önlerler. Bu özellik ayrıca kullanıcıların çapraz kol takımları gibi aksesuarlar ekleyerek çeşitli büyüklükteki iş parçalarına göre kelepçeyi ayarlamasına da olanak tanır. 225 Serisi kelepçeler, dar alanlarda kullanım kolaylığını artırmak ve kelepçe kurulumu ve kullanımı için gereken alanı azaltmak için düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Destaco 225-UB manuel manivelalı kelepçe, yapısal sağlamlık sağlamak ve ağır yükler altında bükülmeyi veya kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Ayrıca, iş parçalarının gevşemesini veya kaymasını önlemek ve çalışma boyunca sabit kalmasını sağlamak için kelepçe çubuğu boyunca ayarlanabilir bir neopren iş miline de uyar. Bu kelepçe, yanal dikey yüzeylere montaj için düz bir tabana sahiptir. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi paslanmaz çelik konstrüksiyon, flanşlı taban ve Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip varyantlarda sunar.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 225-UB yatay tutma kelepçesi, ulaşım, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde armatürlerin kontrol edilmesi, kaynak, montaj ve test ve ahşap işleme operasyonlarında kullanılır. Hazne / erişim kapıları, kapaklar ve kapaklar gibi çeşitli armatürleri tutmak ve kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 225-UB yatay tutma kelepçesi, kelepçenin dikey yüzeylere montajı için düz taban montaj stiline sahiptir.
- Mil tertibatlarını ayarlamak ve çapraz kol takımları gibi aksesuarları takmak için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, alan gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Tutması kolaydır, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu azaltır.
- Kelepçe kolu, kelepçe çubuğunu 70 dereceye kadar açmak için 92 dereceye kadar yukarı doğru döner.
- Aşındırıcı koşullardan kaynaklanan hasarı / aşınmayı en aza indiren çelik konstrüksiyona sahiptir ve 500 lb amaximu m tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe 1.56 inç yüksekliğe ve 2.69 inç kelepçe kolu uzunluğuna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco'yu sunar 225208-M kelepçe koluna takılarak iş parçalarını tutmak için düz uçlu bağlı neopren mil.
- Destaco, Destaco 507107-UB kelepçede milin esnek ayarlanması için 225 flanşlı rondela gibi yedek parça ve aksesuarlar sunar.
- Destaco 207426-Q çapraz kol seti aynı anda iki iği barındırmak için sıkıştırma koluna da takılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 225-UB yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 225-UB tutma kelepçesi, düz taban üzerinde iki çift dişli delik kullanılarak iş parçalarına veya düz dikey yüzeylere güvenli bir şekilde monte edilir.
- Bu kelepçe, tutamak ve kelepçe çubuğu yukarı doğru açıldığından kullanım kolaylığı için minimum bir üst boşluk gerektirir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 225-UB manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies flanşlı tabana sahip benzer manuel kelepçe çeşitleri sunar (225-U) yatay yüzeylere kurulum için. Paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip benzer kelepçeler de tedarik ediyoruz (225-UBSS) korozyon direnci ve dış ortamlarda kullanım için. Destaco 225-UB kelepçe ile ilgili daha fazla çeşit için, adresini ziyaret edin. Destaco 225 Serisi kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Yatay tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 225-UB manivelalı kıskaç gibi belirli U çubuk tarzı kıskaçlar, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu birleştirilmiş neopren mile sahiptir. Bu yatay tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli bir kenetleme sağlar.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kilitli konumdayken kıskaç tutamağının oryantasyonunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak yönlendirilir (tabakaya dik), yatay mafsallı kıskaç durumunda ise yatay olarak yönlendirilir (tabana paralel).
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçlerinde ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev görmek üzere birçok manuel kelepçeye Toggle Lock Plus özelliğini entegre eder. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies Toggle Lock Plus özelliği ve flanşlı bir taban ile birlikte Destaco 225-UB kelepçe ile benzer özelliklere sahip Destaco 225-UR yatay tutma kelepçesi teslim edebilir.